カテゴリ

  • 自動車純正部品(404)
  • 配管・水廻り設備部材(214)
  • 厨房用品(161)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • オフィス家具(146)
  • 農業機械(133)
  • 測定用品(126)
  • 物流用品(124)
  • 機構部品(122)
  • 卓上消耗品(121)
  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • バイク純正部品(80)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 切削工具(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 事務用品(66)
  • 家電(63)
  • 建築金物(61)
  • 空調・電設資材(59)
  • 作業工具(53)
  • 介護用品(47)
  • 医療(44)
  • 農業・園芸資材(41)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • バイク部品(37)
  • カー用品(36)
  • 日用品(33)
  • 電動工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 照明(28)
  • 作業服(27)
  • 縫製用品(27)
  • 研磨材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 安全保護具(23)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 清掃用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 保管用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 防犯用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 安全標識(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 防災用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「h-46」の検索結果

関連キーワード
3,542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-46-6A BOURNSH-46-6ABOURNS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 H-46-6A BOURNSBourns ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 H-46-6ABOURNS
36,980税込40,678
1セット(10個)
7日以内出荷
H46シリーズ20回転ダイヤル
仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH46シリーズ20回転ダイヤルRoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)椿本チエイン
969税込1,066
1リンク
翌日出荷から11日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
パネルロアー (H046) MAZDA(マツダ)パネルロアー (H046)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (H046) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (H046)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
コンベックス ラバー付 モノタロウコンベックス ラバー付モノタロウ(335件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
H046 ピンセット ピップH046 ピンセットピップ
398税込438
1個
8日以内出荷
商品特長精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。サビにくいステンレス製。
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(41件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-13
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-46~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-46~)SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46関連資料チラシ(0.92MB)
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(30個)
当日出荷から8日以内出荷
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
659税込725特価
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト OKWスマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイトOKW
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
シンプルコード止め(粘着) LEC(レック)シンプルコード止め(粘着)LEC(レック)
539税込593
1パック(40個)
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
多回転形ダイヤル 緑測器多回転形ダイヤル緑測器(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
奥行(mm)460耐荷重(kg)250キャスターあり材質(キャスター)ナイロン材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
文書保存箱 クラウン[事務用品]文書保存箱クラウン[事務用品](7件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
根太受け金物(CH-46) カナイ根太受け金物(CH-46)カナイ(15件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
業務用ポリ袋 45L ジャパックス業務用ポリ袋 45Lジャパックス(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1ケース(10枚×30冊)
当日出荷から翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.045縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコ小試験管洗浄ブラシ松吉医科器械
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
H46A インクジェット厚手コート紙 1118mm×30M 中川製作所H46A インクジェット厚手コート紙 1118mm×30M中川製作所
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
仕様●本体サイズ(D):105mm●白色度:93%●本体サイズ(H):105mm●本体サイズ(W):1118mm●本体重量(g):6000●サイズ(規格):1118mm×30Mタイプマットコート紙厚さ200μ秤量152g/m2入数1
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
タフリー リングスタータフリーリングスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! スタッキング:二段重ね出来ます。 ネスティング:180°回転すると中に収納できます。 便利な収納ポケット配置。 SB-465と積み重ね出来ます。 高耐衝撃性コーポリマー使用。
仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)形状角型質量(kg)0.97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)
シート紐 TRUSCOシート紐TRUSCO(3件のレビュー)
369税込406
1セット(100本)
当日出荷
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
ステンレスポット TRUSCOステンレスポットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)床下点検口 桟レスSPG(サヌキ)(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
マグネットツールホルダ SK(新潟精機)マグネットツールホルダSK(新潟精機)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に吸着力(N)最大約117付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着面寸法(Φmm)400×20
だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器 パール金属だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器パール金属(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
予約販売
オール熱源対応 もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン質量(g)4190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380底面の厚さ(mm)0.5
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...