301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーエッチ強力チェーン
強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。
長さ(m)1
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461 質量(kg)16 コード長さ(m)5(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)6 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)3 定格荷重(kg)200 定格時間(分)5 モーター出力(W)250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スリーエッチベルトスリング
吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル 規格JISB8818
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500 使用荷重(t)3 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT10/CT7 マスターリングML17
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1セット
389 税込428
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様ベケット付 トラスコ品番215-5532 質量(kg)0.45 シャフト径(Φmm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)35 車径(mm)50 寸法G(mm)9 車数1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)160 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)19 寸法w(mm)55 アズワン品番64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷


スリーエッチベルトポンチ
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等 材質S45C材
1個
200 税込220
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)150 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)20 寸法w(mm)55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110 寸法D(mm)10 寸法W(mm)55 寸法M(mm)19 材質ステンレス 質量(g)155 種類カラビナ 使用荷重(kg)230 破断強度(kg)1900
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。 種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール
1本
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番375-1040 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷