カテゴリ

  • オフィス家具(4,717)
  • トラック用品・パーツ(1,995)
  • 農業機械(1,903)
  • 制御機器(1,719)
  • 物流用品(1,540)
  • パソコン/周辺機器(1,499)
  • 機構部品(1,084)
  • メカニカル部品(981)
  • 配管・水廻り設備部材(966)
  • 切削工具(952)
  • 自動車補修部品(759)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(744)
  • ねじ・ボルト・釘(737)
  • バイク部品(670)
  • 作業服(547)
  • 作業工具(543)
  • 測定用品(438)
  • 空調・照明・電設資材(422)
  • 事務用品(359)
  • 建築金物(309)
  • 溶接用品(273)
  • カー用品(248)
  • 厨房用品(223)
  • 店舗什器・備品(221)
  • 家電(216)
  • 農業・園芸資材(192)
  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 電気材料(169)
  • 卓上消耗品(166)
  • 清掃用品(166)
  • 船舶用品・漁業資材(159)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(138)
  • 建材・エクステリア(122)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 日用品(112)
  • スプレー・オイル・グリス(108)
  • 電動工具(94)
  • 自転車部品(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
  • バッテリー・電装(84)
  • 住設機器(83)
  • 学童・教育用品(83)
  • 研磨材(76)
  • 防災用品(75)
  • 縫製用品(71)
  • 防犯用品(68)
  • 医療(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • 空圧工具(49)
  • 安全保護具(44)
  • 梱包用品(43)
  • 安全用品(40)
  • 保管用品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 安全標識(35)
  • ヘルスケア(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 介護用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • テープ(28)
  • マスク(25)
  • エンジン工具(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 農具(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 塗料(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 洗車・清掃(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 手袋(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「h01」の検索結果

27,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械用シリコンスプレー NSF H1 モノタロウ

    食品機械用シリコンスプレー NSF H1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
    用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
  • H1ベルハンマースプレー スズキ機工

    H1ベルハンマースプレー

    スズキ機工(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • アドニールグリースH1 ヤナセ製油

    アドニールグリースH1

    ヤナセ製油(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
    用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • H01MA ギガ・セレクション

    H01MA

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1組ほか
    翌々日出荷
    豊和鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    回転灯ハロゲンタイプ H1

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
    幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
  • ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
  • BNX026H01L MURATA(村田製作所)

    BNX026H01L

    MURATA(村田製作所)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    H1ベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(400g)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
  • カバー,フレームセンタ(イエロー) 47310-21H01-YMF スズキ

    カバー,フレームセンタ(イエロー) 47310-21H01-YMF

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • Oリング  17418-18H01 スズキ

    Oリング 17418-18H01

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:17418-18H01
  • ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • H1ベルハンマー 原液 スズキ機工

    H1ベルハンマー 原液

    スズキ機工
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等タイプ原液種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードマシングリースH1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(400g)
    当日出荷
    半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
    用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H1

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • Jackery SlimPower H1 Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower H1

    Jackery(ジャクリ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    超薄型ポータブル電源 Jackery SlimPower H1。67mmと世界最薄のポータブル電源。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、安全性と約6000サイクルの長寿命を実現。Jackeryアプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。落雷による高い電圧から接続機器を守る雷サージ機能を搭載しています。さらに、給電開始のタイミングをアプリで設定できる「遅延起動機能」により、停電復旧直後の不安定な電圧が安定してから給電をスタートします。容量:1024Wh。定格出力:800W。出力:AC×1 。付属品:AC充電ケーブル、スタンド、取扱説明書 。保証:5年間
  • カウリングアツシ,ボデ-(グレ-) 94401-15H01-YHF スズキ

    カウリングアツシ,ボデ-(グレ-) 94401-15H01-YHF

    スズキ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94401-15H01-YHF
  • APPLAUSE H1 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • H1用ハンキングバー 壁面ブラケット TOSO

    H1用ハンキングバー 壁面ブラケット

    TOSO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンキングバーH1の壁面ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品取付ネジ(3.5×35mm)
  • POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H1 130W

    RG(レーシングギア)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • 590枚ペーパーフィーダ PF-H1 Canon

    590枚ペーパーフィーダ PF-H1

    Canon
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    590枚カセット増設用、590枚ペーパーフィーダ(カセット付)。B5~A3の定形およびフリー(幅85mm~297mm、長さ182mm~431.8mm)に対応。最大3段まで増設可能。※A5は縦給紙のみ対応。A5横給紙に対応するにはUC-B1が必要です。
    対応機種LBP453i、LBP452、LBP451、LBP451e、LBP411
  • チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H1

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コーナーR(mm)0.4
  • SPARKLE H1 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
  • H1ハンキングバー用 天井ブラケット TOSO

    H1ハンキングバー用 天井ブラケット

    TOSO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1の天井ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品取付ネジ(3.5×35mm)
  • サスペンションビーム H1B 岩田製作所

    サスペンションビーム H1B

    岩田製作所
    8,498税込9,348
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
  • Jackery SlimPower H1 Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower H1

    Jackery(ジャクリ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 SlimPower H1は、厚さわずか67mmの世界最薄クラスのスリム設計を採用した新しいスタイルのポータブル電源です。容量1024Wh、定格出力800Wを備えながら、冷蔵庫横や家具のすき間などのデッドスペースに設置でき、インテリアになじみやすいシンプルなデザインが魅力です。横置き・縦置き・壁掛けの3通りに対応し、限られた住空間でも無理なく導入できます。専用の拡張バッテリーを接続することで容量を最大2048Whまで増やせるため、長時間の停電対策や電力消費の大きな家電の利用にも柔軟に対応可能です。加えて、別売りのソーラーパネルによる充電にも対応しており、災害時やアウトドアシーンでも太陽光を活用して電力を確保できます。停電時にはUPS機能により自動で給電へ切り替わるため、冷蔵庫やパソコンなどの大切な機器をしっかりサポートします。約6000回の充放電に対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、長期間安心して使用可能。日常の節電から災害時の備えまで、「しまう防災」ではなく「使いながら備える防災」を実現する一台です。
    仕様サイクル数:6000回(6000回充放電後も初期容量の70%を維持)セット内容Jackery SlimPower H1本体×1、スタンド×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery SlimPower H1取扱説明書×1寸法(mm)約600×325×67質量(kg)約10.5出力AC:100V~50/60Hz,8A,800W,瞬間最大1600W(パススルー:100V-120V~50/60Hz,最大800W)温度(℃)充電:-20~45,LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)定格出力800W、瞬間最大1600W保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45充電時間AC充電(コンセント):約1.5時間、ソーラーパネル入力200W:8時間動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年ポートDC拡張ポート:36.8V~56V=最大24A入力ポートAC入力(コンセント):100V-120V~60Hz,最大15A,最大850W、DC入力:36.8V-56V=最大24A,最大500W
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリアー定格電力(W)70
  • H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント TOSO

    H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント

    TOSO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1の壁面Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • H1・H2共通バーキャップ TOSO

    H1・H2共通バーキャップ

    TOSO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1とH2用のバーキャップのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品固定ねじ(3.5×10mm)
  • S/P イスズ 8973263100-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8973263100-H1

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97326-310-0・8-97326-310
  • S/P イスズ 8970288680-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8970288680-H1

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97028-869・8-97028-869-0
  • S/P イスズ 8972000100-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8972000100-H1

    NAKANO
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97191-675・8-97191-675-0
  • S/P イスズ 8980376410-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8980376410-H1

    NAKANO
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98037-642-0・8-98037-642
  • S/P イスズ 8980260700-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8980260700-H1

    NAKANO
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98026-071・8-98026-071-0
  • S/P イスズ 8972614460-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8972614460-H1

    NAKANO
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97261-342・8-97261-342-0
  • S/P イスズ 8941692692-H1 NAKANO

    S/P イスズ 8941692692-H1

    NAKANO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94169-275-1・8-94169-275
  • H1用ハンキングバー 壁面Lジョイント TOSO

    H1用ハンキングバー 壁面Lジョイント

    TOSO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1の壁面Lジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
...