Jackery SlimPower H1

Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)

超薄型ポータブル電源 Jackery SlimPower H1。67mmと世界最薄のポータブル電源。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、安全性と約6000サイクルの長寿命を実現。Jackeryアプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。落雷による高い電圧から接続機器を守る雷サージ機能を搭載しています。さらに、給電開始のタイミングをアプリで設定できる「遅延起動機能」により、停電復旧直後の不安定な電圧が安定してから給電をスタートします。
容量:1024Wh
定格出力:800W
出力:AC×1
付属品:AC充電ケーブル、スタンド、取扱説明書
保証:5年間

仕様
●その他環境及び安全規格:/●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):/●電気通信事業法備考:非対象,公衆網回線には接続しません●電波法:適合●電波法備考:適合,BluetoothおよびWi-Fi搭載機器
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86558091JE-1000E-WH
108,909
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86558091JE-1000E-WH82749269JE-1000E-WHJE-1000E-WH Jackery SlimPower H1 Jackery(ジャクリ) 82749269Jackery SlimPower H1Jackery(ジャクリ)1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする