カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,313)
  • メカニカル部品(555)
  • 自動車純正部品(413)
  • 制御機器(379)
  • バイク純正部品(216)
  • 作業工具(185)
  • トラック用品・パーツ(156)
  • 農業機械(153)
  • 切削工具(152)
  • 機構部品(132)
  • 物流用品(131)
  • 測定用品(117)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 自動車補修部品(97)
  • オフィス家具(95)
  • バイク部品(77)
  • 建築金物(64)
  • 建材・エクステリア(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 厨房用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • カー用品(30)
  • 保管用品(29)
  • バッテリー・電装(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 防犯用品(17)
  • 家電(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 電気材料(14)
  • 医療(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 事務用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防災用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • テープ(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「h06-01」の検索結果

関連キーワード
5,981件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースジョイントH6×1FF SK11

    ホースジョイントH6×1FF

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースニップル  H6×1M SK11

    ホースニップル H6×1M

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースニップル H6×1M SK11

    ホースニップル H6×1M

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H6-1.0 第一測範

    メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H6-1.0

    第一測範
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:6●ピッチ:1、0●コード番号:119-0165345アズワン品番67-4839-37
  • (H06A1)ドアリフレクシヨンステツカー,RHセット ニッサン

    (H06A1)ドアリフレクシヨンステツカー,RHセット

    ニッサン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • ハーフユニオン (KFH~) SMC

    ハーフユニオン (KFH~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • ハーフユニオン (H~) SMC

    ハーフユニオン (H~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンねじの種類R
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレート (KGH~) SMC

    ストレート (KGH~)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • ハーフユニオン (KRH~) SMC

    ハーフユニオン (KRH~)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス

    KTH ティー中ニップル(めす)

    イハラサイエンス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • 内装用硬質発泡ボード ゼットロン エスロン

    内装用硬質発泡ボード ゼットロン

    エスロン
    ¥36,980税込¥40,678
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
    長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910色ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
  • ラフィングエンドミル 京セラ

    ラフィングエンドミル

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ SMC

    二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
    用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-S イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-S

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質フェノール樹脂A12B9.5質量(g)7D10C6EM6×1許容荷重(N)5300
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(2個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ストレート KGH SMC

    ストレート KGH

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-F イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-F

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質フェノール樹脂A12B9.5質量(g)7D10C6EM6×1許容荷重(N)5300
  • ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(スリーブ)

    NTKカッティングツールズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
  • ボールタップ TOTO

    ボールタップ

    TOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
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
"h06-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷