カテゴリ

  • 自動車補修部品(51)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11 12v led」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16

    カシムラ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
    タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11

    KOITO(小糸製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
    タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • LEDフォグランプキット SIRIUS

    LEDフォグランプキット

    SIRIUS(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
    付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
  • H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 竹村商会

    H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用

    竹村商会
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
  • GT240 LED H11 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H11 JUST ペア

    LeFH-e
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    定格電圧(V)12/24口金H11
  • MLE4 H11/9 12V23W 6000K PIAA

    MLE4 H11/9 12V23W 6000K

    PIAA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
    用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
  • LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16

    アセントワールド
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールド

    レインボーLEDフォグバルブH11/8/16

    アセントワールド
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
    色16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16

    アセントワールド
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!
    色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16

    アセントワールド
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    色ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー

    アセントワールド
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL

    アセントワールド
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!
    色ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16

    カシムラ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL

    アセントワールド
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    色ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
    用途DC12V車専用色イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
    用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
  • 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
    用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】色デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • LED デュアルフォグランプバルブ IPF

    LED デュアルフォグランプバルブ

    IPF
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
    用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA

    超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K

    PIAA
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    欠品中
    超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
    用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)

    RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

    RG(レーシングギア)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
  • LEDフォグバルブ Bullcon

    LEDフォグバルブ

    Bullcon
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
    消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
  • スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF

    スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

    IPF
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
    用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
  • LEDバルブ<輝> データシステム

    LEDバルブ<輝>

    データシステム
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
    付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
  • MOTO LEDヘッド ミニ DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッド ミニ

    DELTA(デルタ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
    用途PH11ヘッドライトのLED化にタイプPH11対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000