カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
- バイク純正部品(24)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(38)
- Kawasaki(13)
- ホンダ(10)
- BOURNS(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- ダイケン(2)
- タジマ(田島ルーフィング)(2)
- 日動工業(1)
- マルマン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- 和田助製作所(1)
- ホウネンミヤワキ(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- 神戸車輌製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h1307」の検索結果

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ウッドラインNW プロ Hサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥14,980税込¥16,4781ケース(22枚)10日以内出荷自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。高い防汚性をもち、施工後の初期汚れに強い。長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3グリーン購入法適合
ウッドラインNW Hサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥9,998税込¥10,9981ケース(22枚)10日以内出荷自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3グリーン購入法適合
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥10,980税込¥12,0781個22日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 2.6A, 13 (Dia.) x 7mm, SDR1307-151KL
BOURNS¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KL
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(400個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
DPFマフラー
DPFドットコム¥259,800税込¥285,7801個当日出荷車種:プロフィア。適合型式:SH1EGX,SH1EDJ,SS1EKXなど。主な適合純正品番:S1805-E0730。エンジン型式:E13C主な適合純正品番S1805-E0B10,17603-1160などメーカー日野
照明用スタンダード三脚
日動工業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷日動製の多くの製品に使用できる汎用性の高いスタンダード三脚です。積載荷重は最大20kgまでです。サイズはW913×H1207~1930mm、材質はスチール、質量は6.5kgです。
サインスタンド
アルモード (ベルク)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スライドセット式の両面サインスタンドです。誘導や案内の定番アイテムで、細身のブラックフレームがソフトを引き立てます。店舗から施設、オフィスまで、幅広いシーンにマッチします。スタンダードなワンポール両面タイプで、表示面はプリントした紙を挟み込むだけ。オフィスや公共施設、店舗などの案内表示に最適です。
メッシュパックロール三方囲棚板付
神戸車輌製作所¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
コンパクトチェア MIL2
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981脚4日以内出荷軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm。・収納サイズ:約H130×W370×D110mm。・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル。・重量:約1100g。・静止耐荷重:120kg用途軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア。収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着。ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ材質ポールA7075 / 座面ポリエステル寸法(mm)約700×550×490質量(g)1100座面高さ(mm)350収納寸法(mm)130×370×110静止耐荷重(kg)120
クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)
ダイケン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他高さ(mm)取っ手:地面より760タイプ組立式
クロスタブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷W107~265mm/H130~315mmサイズのタブレットに対応するタブレットホルダーです。 上下左右方向からホールドすることによりタブレットなどをしっかり固定、不意の落下リスクを軽減することができます。三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。用途タブレットホルダー材質アルミニウム合金質量(g)320収納時寸法(mm)145×131×41取付可能寸法(mm)幅:107~265 / 高さ:130~315最大寸法(mm)展開時:295×337×41
クランクシャフト RH 13037-0798
Kawasaki¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷主な適合純正品番13037-0798代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
クランクシャフト LH 13037-0796
Kawasaki¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷主な適合純正品番13037-0796代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
クランクシャフトコンプ LH 13031-0722
Kawasaki¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷主な適合純正品番13031-0722代表車種KLX110CCF主な適合車種(カワサキ)KLX110CCF