カテゴリ

  • メカニカル部品(2,564)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,860)
  • 切削工具(1,299)
  • 制御機器(931)
  • オフィス家具(928)
  • パソコン/周辺機器(869)
  • 機構部品(851)
  • バイク純正部品(529)
  • 農業機械(455)
  • 配管・水廻り設備部材(420)
  • 自動車純正部品(394)
  • 店舗什器・備品(381)
  • ねじ・ボルト・釘(377)
  • 作業工具(355)
  • 物流用品(335)
  • トラック用品・パーツ(307)
  • バイク部品(264)
  • 厨房用品(252)
  • 空調・電設資材(211)
  • 測定用品(204)
  • 科学研究・開発用品(195)
  • 建築金物(191)
  • 自動車補修部品(185)
  • 卓上消耗品(176)
  • カー用品(125)
  • 事務用品(118)
  • 保管用品(110)
  • 電気材料(110)
  • 建材・エクステリア(108)
  • 家電(106)
  • 医療(93)
  • 介護用品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 農業・園芸資材(77)
  • 防犯用品(72)
  • 溶接用品(71)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 縫製用品(58)
  • 研磨材(55)
  • タイヤ・足回り(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 電動工具(48)
  • 住設機器(47)
  • 日用品(46)
  • 作業服(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 自転車部品(43)
  • 清掃用品(38)
  • 安全用品(38)
  • バッテリー・電装(33)
  • 学童・教育用品(32)
  • 防災用品(30)
  • 照明(29)
  • 梱包用品(26)
  • テープ(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 空圧工具(18)
  • 安全標識(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 安全保護具(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 完成車(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • マスク(9)
  • エンジン工具(8)
  • 救急・衛生(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 農具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「h16」の検索結果

関連キーワード
16,775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H16 12V19WSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
45-320.1H16 EAO45-320.1H16EAO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MY Series(MY1H16-600LS) SMCMY Series(MY1H16-600LS)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H16-300AS) SMCMY Series(MY1H16-300AS)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY Series(MY1H16-200LS) SMCMY Series(MY1H16-200LS)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
MY Series(MY1H16-300A) SMCMY Series(MY1H16-300A)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300
MY Series(MY1H16-350LS) SMCMY Series(MY1H16-350LS)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H16-100LS) SMCMY Series(MY1H16-100LS)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H16-400LS) SMCMY Series(MY1H16-400LS)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H16-400AS) SMCMY Series(MY1H16-400AS)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400
MY Series(MY1H16-300LS) SMCMY Series(MY1H16-300LS)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H16-250AS) SMCMY Series(MY1H16-250AS)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
トレー リヤー パッケージ (H016) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (H016)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ホースジョイントH16×4M SK11ホースジョイントH16×4MSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
プロテクター C (R) サイド (H016) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (H016)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (H016) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (H016)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
MY Series(MY1H16-150L6S) SMCMY Series(MY1H16-150L6S)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ソーラーイエロー2500 H16 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H16 2コPIAA
5,698税込6,268
1セット(2個)
翌日出荷
タイプH1口金PGJ19-3ガラス球形式T9.5
ハンドルアップスペーサーH16 ハリケーンハンドルアップスペーサーH16ハリケーン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16DJ(ドライブジョイ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
ギヤH16 BIGM(丸山製作所)ギヤH16BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称ギヤH16関連資料(1.28MB)図解NoSPA-500 トランスミッション4部品_No.8
ホースニップル H16×4M SK11ホースニップル H16×4MSK11
789税込868
1個
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKAスターラー用ボスヘッド(H16V固定用)IKA
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6607-05適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)
スプリング H16-15 BIGM(丸山製作所)スプリング H16-15BIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格2.0X16X107.4L部品名称スプリング H16-15関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB)図解NoMS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.10、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.10、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.18、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.18、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.4、MS330CNA-M エンジン取付、ポンプテンション部品_No.18、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.10、MS330CNA-M ホース巻取装置部品_No.4、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.10、MS330CNA-K ホース巻取装置部品_No.4
バルブ セレス 4100K H16 PIAAバルブ セレス 4100K H16PIAA
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
タイプH1口金PGJ19-3ガラス球形式T9.5
H16ホワイトバルブ カシムラH16ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
タイプH16口金その他色温度(K)5200
給水管ワン(直径60H16) カクダイ給水管ワン(直径60H16)カクダイ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
リブ付きのため、給水管とワンを固定できます。
材質ステンレス
MY Series(MY2H16) SMCMY Series(MY2H16)SMC
249税込274
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
マツヨシ滅菌シャーレ Φ60mm  MY-MS0020 10マイ H16MM 松吉医科器械マツヨシ滅菌シャーレ Φ60mm MY-MS0020 10マイ H16MM松吉医科器械
219税込241
1袋(10枚)
当日出荷
ハロゲンバルブ エアー H16 カーメイトハロゲンバルブ エアー H16カーメイト
4,198税込4,618
1箱(2個)
5日以内出荷
用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ質量(g)20(×2個)形式H16消費電力(W)19
ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
タイプH16定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
3カ-W KRS.B.R(ラーシ H16 大阪魂3カ-W KRS.B.R(ラーシ H16大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
STホースN  H16×4M SK11STホースN H16×4MSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
キャンセラー H8/H11/H16 用 Seabass Linkキャンセラー H8/H11/H16 用Seabass Link
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
PLX1H11専用品
保証期間購入より1年間入数(個)2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-4~)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
...