カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • メカニカル部品(62)
  • 農業機械(52)
  • 制御機器(45)
  • 機構部品(32)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(18)
  • 厨房用品(17)
  • 防犯用品(12)
  • 測定用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16-30」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
999税込1,099
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ1500m 引張強度300kg 司化成重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ1500m 引張強度300kg司化成(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(2巻)
欠品中
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
TGK品番382-3377トラスコ品番382-3377材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)11.4紙管内径(mm)250破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形NTN(エヌティーエヌ)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シェル形リニアブッシュ INAシェル形リニアブッシュINA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
819税込901
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
829税込912
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ2000m 引張強度300kg 司化成重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ2000m 引張強度300kg司化成
25,980税込28,578
1セット(2巻)
欠品中
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
トラスコ品番382-3385材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)15.2紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH16-30 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-30東京発条製作所
399税込439
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)104.48自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネット置場標識 TRUSCOマグネット置場標識TRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
表示内容○○置場取付け方法マグネット材質表面:PET、裏面:マグネット質量(g)100縦(mm)160横(mm)300
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
1,098税込1,208
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌日出荷
用途内径加工
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から84日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径14~18mm)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダーナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ソケットフランジャ ハヤシソケットフランジャハヤシ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
MH16 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH16 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
440税込484
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-05入数20個有効ねじ長さB(mm)30
真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)真空発生器 VLMPISCO(ピスコ)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
プレート フリクション 3 26H-16307-01 YAMAHA(ヤマハ)プレート フリクション 3 26H-16307-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番26H-16331-00他社参考品番(VESRAH)VP-2020
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305東京発条製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)6.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)305
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A7SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
フィルター(イージー) Panasonic(パナソニック)フィルター(イージー)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から14日以内出荷
リニアボールベアリング KH形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KH形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
...