カテゴリ

  • バイク純正部品(143)
  • 自動車純正部品(66)
  • メカニカル部品(59)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 制御機器(42)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • 厨房用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(23)
  • オフィス家具(21)
  • 切削工具(15)
  • 事務用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h211」の検索結果

関連キーワード
880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-211SG用ホース PALMYH-211SG用ホースPALMY
389税込428
1本
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホースブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
A4リフィル・2穴 コクヨA4リフィル・2穴コクヨ(4件のレビュー)
579税込637
1冊(20枚)ほか
当日出荷
ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
サイズA4-S穴数2ポケットR-PP
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
POPスタンド オープン工業POPスタンドオープン工業(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
クリップ幅(mm)80
ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (ソリッド)武蔵ホルト(20件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)
当日出荷から7日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(120枚)
当日出荷
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下A 型トランク取手ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
STICKER 'APRILIA' RSV4 DX CODONE 1000 R 2H000211 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER 'APRILIA' RSV4 DX CODONE 1000 R 2H000211piaggio(ピアッジオグループ)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
シリコンポイント 松風シリコンポイント松風(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35
ジョインホルダー シームジョインホルダーシーム(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
BLANG エアスティックカートリッジ カーメイトBLANG エアスティックカートリッジカーメイト(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角防振ゴム TRUSCO六角防振ゴムTRUSCO(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
柄付ゴムヘラ iHelp柄付ゴムヘラiHelp
459税込505
1個
当日出荷
程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途タイル目地の埋め込み ウレタン系の防水材の施工 塗料缶の塗料のそぎ落とし デザイン壁のパターン描き材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業放熱穴付アルミケース MBHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コットン仏万円袋 マルアイコットン仏万円袋マルアイ(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
自然なじみのいい書き心地。
仕様糊式ワンタッチ寸法(mm)90×175
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H2シリーズ横田機工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別アダプタ
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙 アサヒペン簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙アサヒペン
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
ナット TOTOナットTOTO
269税込296
1個
当日出荷から47日以内出荷
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
とびだせ!おにぎり 曙産業とびだせ!おにぎり曙産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
とびだすおにぎり型で6個のおにぎりが一度にできる!出来上りサイズ1個:60×60、約75gごはんに直接触れず、衛生的です。焼きおにぎりもGOOD!
セット内容押し型、型枠、しゃもじ材質ポリプロピレン質量(g)344寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×42
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(150m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34サンフレックス(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO手提げ紙袋25チャームバッグHEIKO
2,998税込3,298
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。
再生材使用率(%)100再生材使用使用
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
ドライバービット(強力タイプ) A14H ベッセルドライバービット(強力タイプ) A14Hベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本組)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。
用途サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業
109税込120
1個
3日以内出荷
ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
つば付ナット TOTOつば付ナットTOTO
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
とびだせ!ブロックおにぎり 曙産業とびだせ!ブロックおにぎり曙産業(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
3cm角のしかくいおにぎりを、簡単に楽しく作れます。おにぎりが上に飛び出す愉快なしかけのおにぎりメーカーです。
用途一度に4個作れます。お子様のお弁当作りはもちろん、オードブルづくりにも便利!ご飯に直接触れず衛生的。ご飯のつかないダブルエンボス加工。食器洗い乾燥機対応。材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)寸法(mm)102×102×47機能食器洗い乾燥機:対応
...