カテゴリ
- バイク純正部品(109)
- 科学研究・開発用品(97)
- 厨房用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 制御機器(40)
- メカニカル部品(38)
- 自動車純正部品(38)
- 卓上消耗品(36)
- 店舗什器・備品(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 空圧工具(20)
- 家電(17)
- オフィス家具(16)
- 事務用品(16)
- 測定用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(11)
- 保管用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 電動工具(9)
- 農業機械(8)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(7)
- 切削工具(7)
- 食品・飲料(7)
- 学童・教育用品(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 自転車部品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 安全保護具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ERECTA(エレクター)(78)
- ホンダ(40)
- MAZDA(マツダ)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- Kawasaki(27)
- 旭精工(25)
- エスコ(22)
- ミニター(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- SIEMENS(20)
- 福井クラフト(14)
- SMC(12)
- EBM(江部松商事)(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- 東洋バルヴ(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- イトーキ(7)
- cotta(7)
- SDG株式会社(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h213」の検索結果

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンラバーヒーター
八光電機(8件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
アングロンヘッド
ミニター¥39,980税込¥43,9781個当日出荷セット内容:[付属品]コレットKP-021(Φ2.34)。90°アングロンヘッドの標準タイプです。コレットKP-022 (Φ3.0)
シリコンラバーヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から30日以内出荷金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個欠品中ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】色ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
まいにち使いたいちょこっと調理スプーン 小
曙産業¥289税込¥3181個翌々日出荷すくう、まぜる、ぬる、盛り付ける…ちょっとした作業にサッと使えてパパっと調理。何本あっても嬉しい調理スプーンです。用途ヘラ部分の幅が狭く、柄がちょっと長め。ありそうでなかった絶妙なサイズ感が使いやすい!。撥水性が高いので食品の色がつきにくく、汚れが落ちやすい!。耐熱性も高い(180℃)のでお鍋にも使えます。食器洗い乾燥機OK材質ポリメチルペンテン寸法(mm)29×179×11
充電バイメタルホールソーセット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
ホイールブラシ パキン
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
まいにち使いたい立つピーラー
曙産業¥579税込¥6371個翌々日出荷持ち手が太くてしっかり掴める。まいにち使いたくなる立つピーラー。用途立つから省スペース。キッチンのワークトップを広々使える。切れ味長持ち、ステンレススチール製の刃物です。食器洗い乾燥機対応。材質本体:ポリプロピレン、切り刃:ステンレススチール寸法(mm)75×37×116
まいにち使いたい立つお弁当しゃもじ
曙産業¥459税込¥5051個翌々日出荷まいにちのお弁当に使いやすい!ちょっと小ぶりな立つしゃもじです。用途お弁当の隅まで詰めやすいツノ付きタイプ。ダブルエンボス加工でご飯がくっつかない!。食器洗い乾燥機対応です。材質ポリプロピレン寸法(mm)49×37×170
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
...