カテゴリ
- メカニカル部品(62)
- オフィス家具(60)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- パソコン/周辺機器(41)
- 店舗什器・備品(40)
- 厨房用品(37)
- 事務用品(36)
- バイク純正部品(35)
- 卓上消耗品(35)
- 制御機器(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建築金物(15)
- 電動工具(15)
- 作業工具(14)
- 保管用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 物流用品(11)
- 洗剤・除去剤(11)
- 家電(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 梱包用品(8)
- 安全用品(7)
- 切削工具(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 日用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 救急・衛生(6)
- バイク部品(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- 旭精工(21)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- エスコ(16)
- SARAYA(サラヤ)(14)
- NEC(13)
- cotta(13)
- トレード(12)
- 福井クラフト(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- 三菱電機(8)
- 巴バルブ(7)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- 三木プーリ(6)
- KOA(6)
- ブランドをもっと見る
「h216」の検索結果

ベターテーブルタップ
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンラバーヒーター
八光電機(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
ベターテーブルタップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
BLANG エアスティックカートリッジ
カーメイト(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ブラングエアスティックの交換用カートリッジ用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
シリコンラバーヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥41,980~税込¥46,178~1セット(2個)3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
融雪ヒーターパネルSET
富士倉¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷重労働な雪かき負担を軽減します。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
イナバ オプション 棚板(前棚板)
イナバ¥2,998税込¥3,2981セット11日以内出荷イナバ物置の便利なオプション棚板です。 棚板取付用のフックは同梱されています。 取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。付属品棚フック(4個入り)厚さ(mm)30
スタンドパーティション4W65 ホワイトボード仕様 2連
オカムラ(岡村製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から3日以内出荷打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。表面はホワイトボード(マグネット可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。色ソフトグレーフレーム色シルバー
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8![3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695628-260403-02.jpg)
3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)439対辺(mm)16差込角(inch)3/4"
味わい食房 ナイロン製炒めヘラ
下村工業¥299税込¥3291個7日以内出荷食器洗浄機対応。用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに材質66ナイロン質量(g)130寸法(cm)29.5×7.0×1.0
...






![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)































![[6216-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805537-210511-02.jpg)

![3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695628-260403-02.jpg)