カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • オフィス家具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 事務用品(30)
  • 厨房用品(27)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 卓上消耗品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 電動工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 日用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「h216」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4リフィル・2穴 コクヨ

    A4リフィル・2穴

    コクヨ(5件のレビュー)
    499税込549
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷
    ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
    サイズA4-S穴数2ポケットR-PP
  • 部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214H・216H・218H

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    6日以内出荷
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    899税込989
    1本(180mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコンポイント 松風

    シリコンポイント

    松風(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.35
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • BLANG エアスティックカートリッジ カーメイト

    BLANG エアスティックカートリッジ

    カーメイト(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
    用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス押板

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
  • 簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙 アサヒペン

    簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
    用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
  • 吊りバンド(ステンレス製、蝶番式) YSK(山脇産業)

    吊りバンド(ステンレス製、蝶番式)

    YSK(山脇産業)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • PC帽子掛 WAKI(和気産業)

    PC帽子掛

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    木部用です。ネジ込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
    安全荷重(kg)0.5材質スチロール樹脂、ネジ・鉄
  • ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H2シリーズ

    横田機工
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別アダプタ
  • RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros

    ネプロス・ハーフムーンレンチ

    nepros(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    形状ハーフムーン
  • MARWI ギヤハンガー GH-216 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-216

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・FOCUS
  • HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式ビット

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)245有効長(mm)200適合機種コアードリルHDD
  • 合板用チップソー チップソージャパン

    合板用チップソー

    チップソージャパン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4適合材合板
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • 融雪ヒーターパネルSET 富士倉

    融雪ヒーターパネルSET

    富士倉
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重労働な雪かき負担を軽減します。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
  • 軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H2シリーズ

    光精軌工業
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ミニタオル ゴートレイド

    ミニタオル

    ゴートレイド
    1,198税込1,318
    1セット(12枚)
    当日出荷
    仕様パイル仕様サイズ(cm)約25×約25素材綿100%
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ゲートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    ゲートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • 味わい食房 ナイロン製炒めヘラ 下村工業

    味わい食房 ナイロン製炒めヘラ

    下村工業
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    食器洗浄機対応。
    用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに材質66ナイロン質量(g)130寸法(cm)29.5×7.0×1.0
  • ハックソーロッドブレード BAHCO(バーコ)

    ハックソーロッドブレード

    BAHCO(バーコ)
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • ペットカート 折りたたみ 軽量 ファンタジーワールド

    ペットカート 折りたたみ 軽量

    ファンタジーワールド
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトだけど多機能なペットカート。ハンドルを傾斜しても、バッグは垂直のまま!ペットへのストレスを軽減。バッグは取り外し可能!取り外してキャリーバッグとしてお使いいただけます。360度回転する後輪でスムーズな運転。通気性抜群のバッグ!メッシュ窓でわんちゃんの姿が良く見える。飛出し防止リード付き(バッグ内側に2本)。バッグ前面には収納ポケット付き。フレーム部分には小物を収納できる便利なポーチ付き(取り外し可能)。洗濯可能なソフトパッド内蔵。コンパクトに収納可能
    用途キャリーカート 犬 キャリーバッグ 折り畳み 軽量材質【カート】スチール、プラスチック【バッグ】スチール、ポリエステル、ナイロン質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】53×34×99【折畳み時】41×19×61.5【バッグ】幅53×奥行30×高さ32適応体重(kg)約12まで
  • 【オーダー】ケアハンドル H2161 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ケアハンドル H2161

    UNION(ユニオン)
    27,980税込30,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ステンレス ミラー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ヘリカルコンベア 菱小

    ヘリカルコンベア

    菱小
    779,800税込857,780
    1台
    8日以内出荷
    <メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
    用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
  • 【オーダー】ケアハンドル(引き戸用) H2160 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ケアハンドル(引き戸用) H2160

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    286,286税込314,915
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    281,059税込309,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
...