カテゴリ

  • 自動車補修部品(76)
    • H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(19)
  • トラック用品・パーツ(28)
    • トラック用ハロゲンバルブ(5)
    • トラック用交換電球(12)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(10)
  • 制御機器(250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • バイク部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 防犯用品(19)
  • カー用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • バッテリー・電装(11)
  • 農業機械(9)
  • 家電(8)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
口金
EZ10・GZ4・H3・H4・P20d・P22d・PK22d・PK22s・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 12v」の検索結果

722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
  • ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
  • ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
  • ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スーパーイエロー定格電力(W)55
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H3

    IPF(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
  • ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3

    DJ(ドライブジョイ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PK22s
  • LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
    材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
  • セレストホワイト 3200K H3 PIAA

    セレストホワイト 3200K H3

    PIAA
    3,490税込3,839
    1個(2個)
    4日以内出荷
    明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
    タイプH3定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
  • ハロゲンフォグランプ H3a 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3a 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ H3 12V Roadpartner(マツダ)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    Roadpartner(マツダ)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
  • スポットランプユニット H3 12V35W クリアー KIJIMA(キジマ)

    スポットランプユニット H3 12V35W クリアー

    KIJIMA(キジマ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    補修部品としてご使用頂けます。
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V

    M&H
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリア
  • ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3

    DJ(ドライブジョイ)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ 12V H3C DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C

    DJ(ドライブジョイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12ガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金P20dガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ 12V H3 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T12
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
  • ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V

    KOITO(小糸製作所)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
  • ハロゲンランプ H3a 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3a 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    タイプH3a定格電圧(V)12適合フォグランプ定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T10
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
  • H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】。前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 。毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、。光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ12×47ホワイト/イエロー消費電力(W)11(片側)定格電圧(V)12/24口金サイズ:H3極性無極性明るさ(Lm)1200(片側)
  • LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
    用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 12V55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
  • ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • バイク用 角型 H3 ハロゲン ロケットカウル フォグランプ イエロー 12V 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 角型 H3 ハロゲン ロケットカウル フォグランプ イエロー 12V 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    旧車やロケットカウル装着車と相性抜群のフォグランプです。軽トラックのバックランプやフォグランプとしても使用できます。
    用途バイク用適合12V車材質材質:プラスチック/ガラスバルブイエローサイズ縦約90mm×横約160mm×奥行約70mm電球12V/55W
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会
    8,098税込8,908
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
  • トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
    用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
  • ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップス

    ダイヤモンドV H4 12V60/55W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドヴィジョン H7 12V55W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョン H7 12V55W

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...