カテゴリ
- 物流用品(142)
- 農業機械(118)
- トラック用品・パーツ(101)
- 切削工具(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 作業工具(67)
- 制御機器(59)
- メカニカル部品(46)
- 機構部品(32)
- 自動車補修部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 測定用品(28)
- パソコン/周辺機器(19)
- 電気材料(17)
- 厨房用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- カー用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- バイク部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 介護用品(6)
- 電動工具(6)
- テープ(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 防犯用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(136)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- 雅(99)
- CKD(70)
- 三木プーリ(33)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 廣杉計器(17)
- 渡辺電機工業(16)
- RS PRO(15)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
- サンドビック(13)
- KTC(12)
- イスカル(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- アズビル金門(11)
- カナテクス(11)
- TKG(8)
- ハイロック(8)
- プロトティップ(8)
- ブランドをもっと見る
「h3-16」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ
三光化学工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)5国家検定合格番号TN452排気抵抗(Pa)35材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
マルチデータホルダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512適合サイズA4、B5負荷重(kg)5クリップ数20枚アズワン品番64-0852-47
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
六角棒 スパナ
エイト¥289~税込¥318~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
USB3.0ハブ 4ポート
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
シンコウ ステンレスシャワーラック
伸晃(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂寸法(mm)230×133×509耐荷重(kg)3(フック300g含む)使用場所浴室
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)ほか3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2954材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法L1(mm)230寸法A(mm)75寸法S(mm)13寸法B(mm)120寸法L2(mm)330寸法W(mm)26使用荷重(kN)1.57
充電用コネクタ 組
泰和電器¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。仕様AC250V 30A 3P+E
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ベーシックステンレスタイプ 線鋲
ナカ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
...