カテゴリ

  • メカニカル部品(4,443)
  • バイク純正部品(816)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(780)
  • 厨房用品(727)
  • パソコン/周辺機器(555)
  • 卓上消耗品(471)
  • 制御機器(468)
  • 機構部品(427)
  • 店舗什器・備品(370)
  • 測定用品(328)
  • 農業機械(326)
  • 科学研究・開発用品(320)
  • 自動車純正部品(304)
  • 切削工具(285)
  • オフィス家具(280)
  • 物流用品(250)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • 建築金物(223)
  • 作業工具(193)
  • 油圧機器・油圧ホース(158)
  • 空調・電設資材(157)
  • 家電(138)
  • 事務用品(137)
  • 照明(132)
  • 日用品(127)
  • 農業・園芸資材(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 自動車補修部品(97)
  • カー用品(94)
  • 安全保護具(92)
  • バイク部品(88)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 電動工具(71)
  • 医療(67)
  • 保管用品(64)
  • 清掃用品(64)
  • 介護用品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 溶接用品(59)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 電気材料(58)
  • 塗料(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 作業服(46)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 防犯用品(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 縫製用品(33)
  • バッテリー・電装(28)
  • 安全用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 防災用品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 測定関連サービス(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 自転車部品(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 住設機器(19)
  • 研磨材(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 梱包用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 救急・衛生(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 完成車(6)
  • 空圧工具(6)
  • 手袋(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 農具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 理美容(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 食品・飲料(3)
  • テープ(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック純正部品(2)

「h35」の検索結果

14,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付き警棒 デジタルランドLEDライト付き警棒デジタルランド
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。
用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮!適合点灯パターン:強→弱→点滅セット内容本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)302本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320~410素材アルミニウム合金
DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHONDAHON折り畳み自転車 HIT 20インチDAHON
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
デイリーユースに便利な装備を採用した、コストパフォーマンスに優れた1台。
用途アウトドア等フレームアルミ車体質量(kg)12.2タイヤサイズ20インチ高さ(cm)サドル~ペダル:700~950適応身長(cm)(目安)142 ~ 193折りたたみ寸法(cm)W82 × H66 × D35変速外装6段変速
モトフィルター DNA(ディーエヌエー)モトフィルターDNA(ディーエヌエー)
1個
欠品中
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃剣匠
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。
用途剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に適合機種FS-HB210材質刃部/炭素工具鋼山数10本体寸法(mm)W35×H235×D1.2本体質量(g)45刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボminiDr.AIR(ドクターエアー)
5,000税込5,500
1個
7日以内出荷
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEシンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはデリカミニ(BA)専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHzGLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
バイアル瓶用オプショントレイ VBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)バイアル瓶用オプショントレイ VBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
仕様バイアル瓶用ステンレスバット
スノーブラシ ファミリー・ライフスノーブラシファミリー・ライフ
2,798税込3,078
1本ほか
12日以内出荷
1台3役の多機能スノーブラシ3段階で伸縮可能強くしなやかなブラシで雪を除雪お客様組立式
付属品収納袋材質ABS樹脂、アルミ合金、PUブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×80~100×10、収納時:(約)20×5×35
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラプラネックスコミュニケーションズ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
丸型シャベル CLUB.J丸型シャベルCLUB.J
1,780税込1,958
1個
翌々日出荷
用途土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に材質頭部:スチール / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂ガンメタリック/イエロー/ブラック質量(g)1420柄長さ(mm)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】1085×228×116、【グリップ部】130×115×35、【頭部】295×228×36
バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]バグブローアダプターUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。
用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 重量:30g
アルミヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)アルミヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能明るさ4段階調整可能。スポット、ワイド同時点灯で最大1600LMスイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。赤色灯モード搭載。ライト部分は180度可変式。高弾性ヘッドバンドで滑りにくい加工。
寸法(mm)42.4×41.3×77.6ブラック質量(g)59
Jタイプサイドフード クリナップJタイプサイドフードクリナップ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35高さ調節【フード】600~900mm騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155関連資料(4.32MB)
ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバークランプカナフジ電工
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
サイドカートR-1 フジホームサイドカートR-1フジホーム
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
日々のお買い物に便利なサイドカートです。ストッパー機能(駐車ブレーキ)付きなので電車やバスなど移動時も安心です。高さ調節ボタン:ボタンを押さえながら、ハンドルを上下させて高さを調節します。ストッパー機能付き:ストッパーを解除するときハンドル上部(凹凸部分)を押すとストッパーが解除されます。ストッパー:足元のレバーを上げるとストッパーがかかります。フック付き:スーパーマーケット等のショッピングカートに掛けられて一緒にお買い物できます。バッグは背面ポケット付き。メッシュバッグ付き:お買い物した商品を出し入れするのに便利です。
付属品メッシュバッグ材質フレーム:アルミ、バッグ:(メッシュバッグ)ポリエステル・(外側)ポリエステル・(内側)アルミ粘着シート質量(kg)2.3ネイビー積載荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×約35×約67~81(3段階)、バッグ:29×20×36標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、保冷バッグ容量(L)19車輪サイズ(cm)約前輪9×後輪9
電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット リーベックス電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セットリーベックス
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP44電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~79/m取扱説明書(1.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
ワイヤレスUSB受信チャイム 単品 リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品リーベックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【電源スイッチ】あり電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)34表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)受信周波数315MHz帯電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)音量調節8段階
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
ワイヤレスUSBプラグインコールチャイム リーベックスワイヤレスUSBプラグインコールチャイムリーベックス
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP55電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~82/m取扱説明書(1.94MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
Simple Use 立つアルミアイスデッシャー パール金属Simple Use 立つアルミアイスデッシャーパール金属
769税込846
1個
翌々日出荷
軽くて扱いやすい!立てて置けるアルミ製アイスデッシャーです。カップの縁はアイスをすくいやすい波状構造です。底面が平らで自立するのでちょい置きにも便利です。ポテトサラダの盛り付けや、みそのすくい取りにも使えます!
材質カップ部:アルミニウム合金 柄:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)74寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×35×60
Simple Use シリコーン盛り付けスプーン M パール金属Simple Use シリコーン盛り付けスプーン Mパール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
先端部分がやわらかいので、残さずすくえます。小さじ1の目盛付き。調理後はそのまま盛り付けにも。裏面には足が付いているので、調理中のちょっと置きもできます。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)ホワイト質量(g)37寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×25×35
Simple Use 共柄二重アミ茶こし6.5 パール金属Simple Use 共柄二重アミ茶こし6.5パール金属
429税込472
1個
翌々日出荷
二重の網できめ細かくこせる、共柄二重網茶こしです。内側は細かい網目、外側は粗い網目の二重構造。変形しにくいので細かくこすことができます。ふちに掛けて置けるフック付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ステンレス鋼質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×75×35
Simple Use シリコーン塗はけ パール金属Simple Use シリコーン塗はけパール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)Wグレー質量(g)35寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×15×35
Simple Use メジャースプーン(3本組) パール金属Simple Use メジャースプーン(3本組)パール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズで収納に便利なメジャースプーン。大さじ1(15ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セットです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)150×30×35
Simple Use バターカーラーナイフ パール金属Simple Use バターカーラーナイフパール金属
699税込769
1個
翌々日出荷
バターの形を崩さず上からも横からも削れます。バターケースにぶつかりにくいアーチ形状ハンドルです。先端には穴が開いているのでバターをふんわり取れます。ちょっと使いに便利な先端ギザ刃も。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質ステンレス鋼質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×35×5
Simple Use エッチングチーズグレータースティック パール金属Simple Use エッチングチーズグレータースティックパール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
特殊加工の鋭い刃でチーズの「おろし」「太千切り」「細い千切り」をこれ1つで。レモンの皮にも使えます。金属の特殊加工により目立てをしたもので、従来製法では限界があった細かさが向上し、細かく、鋭い目立てになっています
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) カバー:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼質量(g)42寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×15×35
Simple Use セラミックおろし パール金属Simple Use セラミックおろしパール金属
949税込1,044
1個
翌々日出荷
セラミック製で繊維がからまりにくくおろしやすい!セラミックおろしです。大根おろしや、わさしょうが、にんにく等の薬味おろしに。セラミック製なので臭いや色がつきにくく、楽おろせます。お手入れも簡単です。裏面にはすべり止め付きです。食卓になじむホワトカラー。たっぷり使える大きめサイズです
材質本体:陶磁器 すべり止め:シリコーンゴムサイズL質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×35
Simple Use 横切玉子切 パール金属Simple Use 横切玉子切パール金属
349税込384
1個
翌々日出荷
ゆでたまごのスライスが簡単・きれいに。ゆでたまごを厚みの揃った輪切りにカットできます。横の輪切り・縦の輪切り・縦横に使ってみじん切りに。カッター部は丈夫で衛生的なステンレス製です
材質樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、線:ステンレス鋼 枠:鉄(クロムめっき)質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×35
Simple Use お料理用万能トング(リング付) パール金属Simple Use お料理用万能トング(リング付)パール金属
309税込340
1個
翌々日出荷
指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質本体・ストッパー:ステンレス鋼
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
LEDタッチスイッチ(3連) カーク産業LEDタッチスイッチ(3連)カーク産業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
LEDタッチスイッチ(シングル) カーク産業LEDタッチスイッチ(シングル)カーク産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
ステップバー 框(かまち)踏み台 タマツステップバー 框(かまち)踏み台タマツ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
低重心設計でぐらつきも少なく安心
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35×10.8~18(5段階)
ステップバー 框(かまち)Ⅱ03踏み台あり タマツステップバー 框(かまち)Ⅱ03踏み台ありタマツ
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
低重心設計でぐらつきも少なく安心
材質本体フレーム・ベース:スチール手すり部:アルミ、樹脂被膜マット:塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×72.5~97.5(11段階/2.5刻み)、踏み台48×35×10.8~18(5段階)、最大使用者体重:100kg、日本製
タカノクッション MOLA スリムタイプ ブラック 40 たかのタカノクッション MOLA スリムタイプ ブラック 40たかの
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
独自の3D形状のモールドウレタンとラテックスが、優しく姿勢をサポート
ブラック寸法W400×D400×H35(坐骨部)40(大腿部)45(端部)
カチャっと君every Light(ライト) 三重金属工業カチャっと君every Light(ライト)三重金属工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
車いすと点滴台をしっかり連結して安全な搬送を実現!
材質本体:スチール点滴台固定部:プラスチック耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×64×10
車いす カラーズ スイングアウトタイプ(自走式背折) ライトグレー 40 マキテック車いす カラーズ スイングアウトタイプ(自走式背折) ライトグレー 40マキテック
129,800税込129,800非課税商品
1台
9日以内出荷
乗り心地抜群のカラーズ
ライトグレー耐荷重(kg)100寸法(cm)W65×D101×H92、折りたたみ時サイズ:W35×D101×H70、前座高:43、後座高:41、座面幅:40、座面奥行:40、バックサポート高:(クッション有)40cm、(クッション無)45.5、アームサポート高:(クッション有)20cm、(クッション無)26、前輪:6インチ○後輪:22インチ主材質フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル、クッション:ポリエステル
...