カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(566)
  • 厨房用品(504)
  • 建築金物(299)
  • オフィス家具(253)
  • 店舗什器・備品(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 科学研究・開発用品(187)
  • 卓上消耗品(174)
  • 医療(129)
  • メカニカル部品(127)
  • バイク純正部品(118)
  • 清掃用品(109)
  • 自動車純正部品(100)
  • 制御機器(95)
  • 物流用品(84)
  • 空調・電設資材(79)
  • 保管用品(73)
  • 作業服(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 家電(57)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 事務用品(54)
  • 農業機械(53)
  • 日用品(40)
  • 作業工具(39)
  • 梱包用品(38)
  • 測定用品(32)
  • 安全用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • カー用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 電動工具(24)
  • 防災用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 機構部品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 救急・衛生(19)
  • バイク部品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 介護用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 照明(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全標識(8)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 完成車(6)
  • 農具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 縫製用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 理美容(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「h360」の検索結果

4,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
スピードメーター (H360) MAZDA(マツダ)スピードメーター (H360)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (H360) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (H360)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (H360) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (H360)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒 エスジー工業スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒エスジー工業
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷
国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
集合玄関機用パネル(W400×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W400×H360)アイホン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DMBOX、VX-DLMBOX、VHX-D-BOX
集合玄関機用パネル(W270×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W270×H360)アイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVX-DLBOX、VGX-DBOX、VEX-DBLBOX
ボンベホルダー W131×D140×H360mm ERECTA(エレクター)ボンベホルダー W131×D140×H360mmERECTA(エレクター)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、エレクターシェルフに後付けできる1本用ホルダー。
材質(本体)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)アズワン品番64-3541-59
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L三木プーリ
5,604税込6,164
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(140件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
729税込802
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
半回転取手 ジョー・プリンス竹下半回転取手ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-360L 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-360L三木プーリ
3,211税込3,532
1個
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
85°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85°開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
84税込92
1個
4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット材質PBT樹脂グレー
配管モールH(360°断熱材付) 未来工業配管モールH(360°断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
電動ハンマー用カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
ジャッキスタンド BAHCO(バーコ)ジャッキスタンドBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2脚)
当日出荷
1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱カップ THERMOS(サーモス)真空断熱カップTHERMOS(サーモス)(9件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス特性丸洗い可能保冷効力(℃)(1時間)8以下
ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車ブレーキホース(ホンダ)ミヤコ自動車(4件のレビュー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ) TRUSCOマグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。トラスコ品番249-3888材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール長さ(mm)フック:67幅(mm)58高さ(mm)105.4タイプ可動フック奥行(mm)30.4耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5吸着力(N)113サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
端子カバー Panasonic(パナソニック)端子カバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードタイ 標準 エスジー工業スタンダードタイ 標準エスジー工業
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車材質S45C形状S1
紳士カックスシューズ スター・トレーディング紳士カックスシューズスター・トレーディング
979税込1,077
1足
7日以内出荷
真ん中のスリットがゴムなので屈まずに脱ぎ履きが楽にできます。
...