オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。<br />スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />蓋が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応