カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- トラック用品・パーツ(6)
- 制御機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- バイク部品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 沖データ(OKI)(5)
- Philips(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- GENTOS(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- IPF(2)
- ATEN(2)
- オーム電機(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ホダカ(1)
- 日恵製作所(1)
- 山田照明(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- JVC(1)
- アリート(ariete)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h3c led」の検索結果

LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。適合ヘッドランプタイプH3定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED フォグランプバルブ
IPF¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷商⽤⾞や低年式の乗⽤⾞で多く採⽤されてきたハロゲンバルブH3タイプは、LEDの開発が困難でした。 IPFでは最新LEDテクノロジーを駆使し、バルブ本体の⼩型化と放熱性能を極限まで追求。 LEDでハロゲンバルブサイズに迫るコンパクト化、ムラのない最適な配光、必要⼗分な光量と⾼い耐久性を持った待望のLEDフォグランプバルブ・H3タイプ(H3/H3c共通)の登場です。バルブ種類H3
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式
GENTOS¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
ハロゲンランプ H3C
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリアタイプH3C定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ヘッドランプ用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合色温度(K)6000
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から8日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯取付方式マグネット保護構造IP54動作方式手動光源LED点滅変則
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル
沖データ(OKI)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル
沖データ(OKI)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。仕様●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●印字速度(モノクロ):40PPM●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●電波法備考:無線通信機能なしのため●最大印字サイズ:A4●メモリ(標準):512MB●国際エネルギースター:登録●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●両面印刷:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VCCI:対応備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約14(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.6以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)1台取扱停止中装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
SG コンパクトブロワ-充電式
GENTOS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)、ブロワーヘッド、シリコンノズル仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)、(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)、(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4保証期間1年充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード【回転数/風量/時間】Boost : 130000 rpm / 54m/s / 8分、弱 : 35000 rpm / 14m/s / 110分、中 : 75000 rpm / 30m/s / 20分、強 : 105000 rpm / 45m/s / 9分
A3モノクロLEDプリンター B843dnt ハイスペックトレイ付モデル
沖データ(OKI)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックトレイ付きモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●シリアル:なし●メモリスロット(空/全):なし●環境自己主張マーク:なし●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●国際エネルギースター:登録●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●本体サイズ(H×W×D):443×478×392mm●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A3●電波法備考:無線通信機能なしのため●メモリ(最大):512MB●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●メモリ(標準):512MB●印字速度(モノクロ):45PPM●パラレル:なし●印字色:モノクロ●両面印刷:あり●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)1400解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒用紙サイズ<トレイ1> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<マルチパーパストレイ> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、長形3号、長形4号、長形40号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<トレイ2/3/4>A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタムトナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、2(オプション)トレイ3~4RoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイププリンター待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3d
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000タイプH3d定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
発煙ガードUSB付タップ 3個口
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ビデオ切替器
ATEN¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
ビデオ分配器
ATEN¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)![Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619037-241211-02.jpg)
Artecブロック ロボティスト アドバンス
アーテック[学校教材・教育玩具]¥45,000税込¥49,5001セット3日以内出荷想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット。材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑)20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA、B、C、D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30 cm)、センサー接続コード(4芯50 cm)、USBケーブル mini-B (80cm)。セット内容:サーボモーター x 8, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 20, 三角A: クリア x 2, グレー x 8, ハーフA: 薄グレー x 11, ハーフB: 青 x 12, ハーフC: 薄水 x 54, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1250電池アルカリ単3電池3本(別売)
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
Philips¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン
高橋国際商事¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
ドーム型HDネットワークカメラ
JVC¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
ガス検知器 HT-4300
ホダカ¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック
Philips¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
シャンデリア
山田照明¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)電球シャンデリア球(クリア)



























![Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619037-241211-02.jpg)