時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
寸法(mm)48×48
時間仕様0.1~2.4秒
接続形式8Pソケット接続
定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作5動作マルチ
外部接続8ピンソケット
出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類限時リレー 2c
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番EA940LG-21
電源電圧AC100~240V DC100~125V
動作方式限時動作
型番H3CR-F8
出力方式リレー2c
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~30h
ピンタイプ8ピン
1個
¥12,800
税込¥14,080
欠品中
保護構造IP40(パネル表面部)
消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)
時間仕様0.05秒~300時間
耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)
動作方式限時動作
出力方式接点出力(リレー2c)
電源電圧(V)AC100~240/DC100~125
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
ピンタイプ8ピン
取付け方法埋込取付/表面取付
復帰方式限時復帰・自己復帰
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)
動作モードフリッカオフスタート
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回
衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回
許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)
振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)
構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカーマツダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)
構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカーホンダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
関連キーワード