キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
色ディープイエロー
タイプH4
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト
タイプH4
出力(W)44
電圧(V)DC12
全光束(Lm)(HI)3200
発光色イエロー
色温度(K)3000
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
タイプH4
種類ヘッドランプ
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金その他
レンズ径(Φmm)130
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
適合12V国産車専用
型式H4
タイプH4
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード