カテゴリ

  • バイク部品(63)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 12v60/55w」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(388件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(102件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(55件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050 Kawasaki(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050Kawasaki(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1002主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(97件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)SPORTS series White 100 H4レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
(09471)バルブ(12V60/55W,H4) スズキ(09471)バルブ(12V60/55W,H4)スズキ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
(33115)バルブ ホンダ(33115)バルブホンダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
H4 ピュアホワイトバルブ カシムラH4 ピュアホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4色温度(K)4800口金その他
ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4uDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプH4U定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T15
ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4u定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAAPIAA 2輪用ハロゲンバルブPIAA(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4 12VM&H
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4クリア
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
899税込989
1セットほか
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
コレット ノーブランドコレットノーブランド(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップスダイヤモンドV H4 12V60/55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ヘッドライト ベーツ 6インチタイプ(5.5) H4 12V60/55W KIJIMA(キジマ)ヘッドライト ベーツ 6インチタイプ(5.5) H4 12V60/55WKIJIMA(キジマ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
6インチ(実寸5.5)のベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
クリスタルビジョン H4 12V60/55W フィリップスクリスタルビジョン H4 12V60/55Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
バルブ 12V 60/55W H4LL  09471-12182 スズキバルブ 12V 60/55W H4LL 09471-12182スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12182
12V 60/55W H4 14-0186(タイシ 09471-12060 スズキ12V 60/55W H4 14-0186(タイシ 09471-12060スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12060
(AY080)12V 60/55W H4U ニッサン(AY080)12V 60/55W H4Uニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
H-4バルブ KITACOH-4バルブKITACO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合汎用
ビンテージヘッドライト補修部品 DAYTONA(デイトナ)ビンテージヘッドライト補修部品DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)ビンテージヘッドライトDAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。
付属品スペンサー(t=10)2ヶ材質スチール、リム部クロームメッキ
ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400など MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400などMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
主な適合車種XJR400/R(4HM)XJR400S (4HM)XJR400R (RH02J) RZ250R (29L)RZ350R (29Y)R1-Z (3XC)など
カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライトMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
ヘッドライトAssy(50cc) KITACOヘッドライトAssy(50cc)KITACO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
H4 12V55/60Wタイプ(バルブナシ)
適合キタコ補修部品
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
5,698税込6,268
1個
当日出荷
タイプH4仕様丸形4灯式ロービーム(ポジション球付)消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
スバル純正 SR ホワイトバルブⅢ ヘッドランプ用 スバルアクセサリースバル純正 SR ホワイトバルブⅢ ヘッドランプ用スバルアクセサリー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合車種:ステラ (LEDヘッドランプ付車を除く)。ホワイトの光で視認性を向上。H4 12V 60/55W。標準装備のヘッドランプバルブと交換取付。※標準バルブと比べて寿命は短くなります。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA (LEDヘッドランプ付車を除く)
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他