カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(738)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(569)
  • 制御機器(216)
  • 物流用品(150)
  • バイク純正部品(140)
  • メカニカル部品(126)
  • 農業機械(114)
  • 測定用品(109)
  • 住設機器(102)
  • 自動車純正部品(59)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 厨房用品(36)
  • 切削工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 機構部品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • オフィス家具(21)
  • 作業服(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 溶接用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • バイク部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(12)
  • 電動工具(11)
  • 家電(10)
  • 事務用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防犯用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h50m」の検索結果

2,853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08

    ダイヤテックス(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
    用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
  • 固定滑車(横型) 横型 TRUSCO

    固定滑車(横型) 横型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付

    未来工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付長さ(m)2
  • スチールポスト FH-50 グリーンライフ

    スチールポスト FH-50

    グリーンライフ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール種別はがきが取出しやすいエンボス付
  • サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂

    サラバネ(イワタジュウ JIS

    大阪魂
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
  • 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann

    高さ調整可能スロープ 段差解消

    Ruedamann(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ材質プラスチック (PP)幅(mm)810グレー内容1セット耐荷重(kg)1400
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M
  • カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-0セルクルリング

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    スポット止め。
    材質18-0ステンレス板厚(mm)0.5品名・タイプセルクルリング
  • DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。口元なめらか不織布シートを採用しています。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。
    寸法(mm)165×90ホワイト入数(枚)50枚入り(個別包装)適合規格JIS T 9001(一般用マスク)番号規格適合番号:G42404006構造4層構造包装形態個別包装
  • モールステーパホルダ MSTコーポレーション

    モールステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • セーフティーコーナー用エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    セーフティーコーナー用エンドキャップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    669税込736
    1本ほか
    4日以内出荷
    セーフティーコーナーNSN型用の上部小口隠用です。
    材質樹脂成型品形状コーナー用
  • サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
  • KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAH アルミハンドルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
  • 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機

    キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
  • 松本 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    松本 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (BCJH-)ガーニツシユ(R),フロント ドア MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)ガーニツシユ(R),フロント ドア

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • STH/5.0m HDMIケーブル  シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD

    STH/5.0m HDMIケーブル シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]

    WIREWORLD
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
    仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)5対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
  • (BCJH-)リヤー ドア ガーニッシュ(L) MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)リヤー ドア ガーニッシュ(L)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • (BCJH-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-0セルクルリング

    カンダ[厨房用品](2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    アルゴン溶接止め。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)1品名・タイプセルクルリング
  • カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-0セルクルリング

    カンダ[厨房用品]
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アルゴン溶接止め。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)1品名・タイプセルクルリング
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじ

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン

    椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)

    椿本チエイン
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
    ・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。。【ベーシックタイプ】。・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。
    タイプベーシックタイプ寸法T(mm)3.2寸法Y(mm)6
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • (BCJH-)フロント ドア ガーニッシュ(L) MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)フロント ドア ガーニッシュ(L)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ) 椿本チエイン

    椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ)

    椿本チエイン
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷
    ・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。【カップリングタイプ】。・エクトフレックスカップリングを組み合わせたカップリングタイプ。許容ミスアライメント(偏心、偏角、エンドプレイ)を吸収できます。
    タイプカップリング寸法T(mm)3.2
  • 滑り止め/転倒防止用テープ【強力/工場・倉庫・船舶等の危険箇所に最適】 日本レヂボン

    滑り止め/転倒防止用テープ【強力/工場・倉庫・船舶等の危険箇所に最適】

    日本レヂボン
    39,980税込43,978
    1箱(12巻)
    翌々日出荷
    幅(mm)50基材アルミテープ長さ(m)5主な用途滑り止め、転倒防止使用場所屋内・屋外特性耐油・耐水
  • 日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日立精機 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
  • カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-0セルクルリング

    カンダ[厨房用品]
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    アルゴン溶接止め。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)1品名・タイプセルクルリング
  • 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日鋼 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2
  • フェーシングボーリングヘッド用シャンク MSTコーポレーション

    フェーシングボーリングヘッド用シャンク

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 5.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/5.0m WIREWORLD

    5.0m HDMIケーブル Starlight SOH/5.0m

    WIREWORLD
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)5
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH

    寺田
    44,980税込49,478
    1箱(10巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
  • マイクロヘッドMBJタイプ MSTコーポレーション

    マイクロヘッドMBJタイプ

    MSTコーポレーション
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
...