カテゴリ

  • 制御機器(85)
    • タイムスイッチ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(523)
  • オフィス家具(333)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 保管用品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • バイク純正部品(46)
  • メカニカル部品(38)
  • バイク部品(36)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業機械(17)
  • 家電(15)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 照明(10)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「h5f」の検索結果

関連キーワード
1,635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fomron(オムロン)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
排水本体部(キックボックス部) TOTO排水本体部(キックボックス部)TOTO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
接続ねじW20山20、W35山16関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
竹ヒゴ 銀鳥産業竹ヒゴ銀鳥産業
1,498税込1,648
1パック(10組)
当日出荷から6日以内出荷
Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
排水路ヒーター アサヒ特販排水路ヒーターアサヒ特販
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
目皿部
用途排水金具(32mm,T6B/P/S系)用高さ(mm)15直径(mm)34
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
バインドハンガー(金属製) 未来工業バインドハンガー(金属製)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
クウキアツパッキンバイトン 大阪魂クウキアツパッキンバイトン大阪魂
455,000税込500,500
1袋(100個)
3日以内出荷
アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
キックボックス TOTOキックボックスTOTO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
排水管
用途キックボックスねじ径W35山16、W20山20
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
防爆丸頭ハンマー Ampco防爆丸頭ハンマーAmpco
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ パロマガス小型湯沸かし器 先止式タイプパロマ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用) 未来工業保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
排水本体部 TOTO排水本体部TOTO
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
保温材(テープ付き)(スタンダードヘッダー用) 未来工業保温材(テープ付き)(スタンダードヘッダー用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
トラップ部 TOTOトラップ部TOTO
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SY310 SMCSY310SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY520 SMCSY520SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SY510 SMCSY510SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ミニYバイトンパッキンMYH 阪上製作所ミニYバイトンパッキンMYH阪上製作所
8,550税込9,405
1箱(10個)
7日以内出荷から12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RF704RoHS指令(10物質対応)対応
鎖付ゴム栓部 TOTO鎖付ゴム栓部TOTO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
-
用途-
機能部 TOTO機能部TOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用長さ(mm)185内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
機能部 TOTO機能部TOTO
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
-
用途-関連資料(0.08MB)
排水本体部(キックボックス部) TOTO排水本体部(キックボックス部)TOTO
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
キックボックス部
用途-
フロートバルブ部ユニット TOTOフロートバルブ部ユニットTOTO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
連結金具(引棒部) TOTO連結金具(引棒部)TOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
排水本体部 TOTO排水本体部TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
排水本体部
用途手洗器用自走水栓(TEL800S1B/S2B/S3B)用
排水本体部(排水管部) TOTO排水本体部(排水管部)TOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
排水本体部(排水管部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
排水金具 TOTO排水金具TOTO
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
排水金具
用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用ねじ径PJ1 1/2
排水金具 TOTO排水金具TOTO
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
-
用途-
排水弁部 TOTO排水弁部TOTO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
キックレバーユニット TOTOキックレバーユニットTOTO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
キックレバーユニット
用途排水金具(32mm、ポップアップ,TL521B系/TL525B系/TL538B系)用長さ(mm)193ねじ径W20山20
連結金具(ポップアップ操作部) TOTO連結金具(ポップアップ操作部)TOTO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
連結金具(引棒部) TOTO連結金具(引棒部)TOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
引棒部
用途-関連資料(0.06MB)
連結金具(引棒ガイド部) TOTO連結金具(引棒ガイド部)TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
連結金具(ポップアップ操作部) TOTO連結金具(ポップアップ操作部)TOTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...
タイムスイッチカテゴリ
関連カテゴリ