3,345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機) 動画あり
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級H7 材質合金工具鋼 硬度HV660~780 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)12(×2個) 形式H7 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
エコ商品
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに 材質 公差H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ニューストロング販売ストロングリーマー (H7用)
エコ商品
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。 トラスコ品番837-6145 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。 材種EVO
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材質IC07 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材種EVO RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。 材質IC07 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513H7
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2npt RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ20541H7
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ2H7
エコ商品
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CF
エコ商品
材質AH710 刃数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH33010H7
エコ商品
仕様通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 15mIP保護等級 = IP66シリーズ = XY2CH範囲 = Preventa XY2長さ = 201mm幅 = 40mm深さ = 68mm材質 = ステンレススチール最大AC電圧 = 240Vケーブルプルスイッチ 240 V ac 10 A Xy2c+ オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13290H7
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番181-7867 材質IC902 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
29日以内出荷

タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR
エコ商品
材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
899 税込989
欠品中

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
730 税込803
7日以内出荷

1巻(100m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1巻(100m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1巻(320m)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1巻(205m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1巻(280m)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1巻(367m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1巻(280m)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1巻(100m)
8,098 税込8,908
4日以内出荷

1巻(199m)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(153m)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • h7c
  • sh7j