カテゴリ
- 機構部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(4)
- 東京発条製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ハイランドMP(2)
- アソー(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- サンポット(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フジクラ(1)
- SAMSOL(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アムズデザイン(1)
- Troy Bros(1)
エコロジープロダクト
「h7012」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
強力ばね TH(重荷重)
東京発条製作所¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TH(重荷重) TH70-125
東京発条製作所¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)433.33自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
ルアー koume 70 heavy KH70シリーズ
アムズデザイン¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷から8日以内出荷このヘビーブローはボトムに効く。koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。これによりキャスタビリティが劇的に向上。koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/03/25種別シンキング全長(mm)70質量(g)18フック#8リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~80
煙突式輻射石油暖房機
サンポット(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)7.00~1.56(6,020~1,340kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])10.1~2.26[0.986~0.220]
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバホルダ
フジクラ¥67,980税込¥74,7781組16日以内出荷から17日以内出荷フジクラ製8心用ファイバホルダ。8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
蓄冷剤CAH-701 32個入 CAH-701シリーズ
ハイランドMP¥17,980税込¥19,7781箱(32個)33日以内出荷1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用サイドラベル。手書きの書き込みが可能。オートクレーブ不可アズワン品番65-3827-58
蓄冷剤CAH-701 32個入 CAH-701シリーズ
ハイランドMP¥17,980税込¥19,7781箱(32個)33日以内出荷0.5mlサンプリングチューブ用サイドラベル。手書きの書き込みが可能。オートクレーブ不可アズワン品番65-3827-57
Troy Bros シュリンク 横ショルダーバッグM 7012 ブラック
Troy Bros¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷Troy Bros シュリンク 横ショルダーバッグM 7012は、牛革にシュリンク加工し、シボな雰囲気が高級感を演出する横型ショルダーバッグです。メインスペースはスマホ(H13.8×W6.7×D0.7cm)やパスポートなど楽々収納できるサイズです。貴重品を収納できるファスナーポケットを搭載しています。持ち歩きはショルダーで肩から掛けてお使いいただくスタイルです。用途日常使い・サブバッグに。色ブラックタイプファスナーポケット数【外側】1【内側】2ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】140(調整可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×12.5×4
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回