2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイ・ジー・ワイ工業L型棚受 75×100 黒
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824 アズワン品番67-2304-22
1本
169 税込186
5日以内出荷

備考7フクム 部品名称チユウユコウフタクミタテ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.66MB) 図解NoMW2HP35ER6-U 部品_No.6、MKW728B ポンプ部品_No.6、MW2HP40G 部品_No.6、MW2HP35EL6-U 部品_No.6、MW2HP35ER5-U 部品_No.6、MW2HP35B(2004) 部品_No.7、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.7、MW2HP351EL6 部品_No.6、MW2HP55EL 部品_No.6、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.6、MKW1116B ポンプ部品_No.6、MW2HP351EL5 部品_No.6、MW2HP50EL6 部品_No.6、MW3HP681K 部品_No.7、MW2HP35B-U 部品_No.7、MW2HP35ER6 部品_No.6A、MW2HP35EL5 部品_No.6、MW2HP35EL5-U 部品_No.6、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.6、MKW728H ポンプ部品_No.6、MW66DX35GG(2005) 部品_No.6、MW2HP50B 部品_No.7、MW2HP35ER5 部品_No.6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ