カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)

「h7u 24v」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H7 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ SH7J 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
セレストホワイト 3200K H7 PIAAセレストホワイト 3200K H7PIAA
4,598税込5,058
1個(2個)
8日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH7定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12VKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
H7ホワイトバルブ カシムラH7ホワイトバルブカシムラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
タイプH7口金その他色温度(K)5200
アタッチLEDヘッド H7 6000k DELTA(デルタ)アタッチLEDヘッド H7 6000kDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(2個)
4日以内出荷
明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZDAYTONA(デイトナ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~)CKD
13,052税込14,357
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)CKD
12,000税込13,200
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)CKD
12,000税込13,200
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
dynabook G83/LY (Core i7-1355U/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook G83/LY (Core i7-1355U/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)オフィスソフトなし
S Series(SY7A00) SMCS Series(SY7A00)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)CKD
13,052税込14,357
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20-】SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25TF-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TF-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20TF-】SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TF-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TN-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U25TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形