カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,674)
  • オフィス家具(3,165)
  • メカニカル部品(2,853)
  • パソコン/周辺機器(2,715)
  • バイク純正部品(1,883)
  • 制御機器(1,706)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,643)
  • 切削工具(1,332)
  • 機構部品(1,231)
  • 作業工具(951)
  • 農業機械(937)
  • トラック用品・パーツ(880)
  • ねじ・ボルト・釘(797)
  • 建築金物(624)
  • カー用品(587)
  • 卓上消耗品(586)
  • 物流用品(575)
  • 厨房用品(535)
  • 測定用品(358)
  • 配管・水廻り設備部材(354)
  • 科学研究・開発用品(339)
  • 保管用品(338)
  • 自動車補修部品(334)
  • 家電(311)
  • 建材・エクステリア(286)
  • 店舗什器・備品(275)
  • 事務用品(273)
  • バイク部品(255)
  • 空調・電設資材(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(201)
  • FA担当者のオススメ新商品(198)
  • 電気材料(174)
  • 作業服(168)
  • 住設機器(146)
  • 医療(112)
  • 自転車部品(112)
  • 日用品(106)
  • 防犯用品(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
  • 電動工具(92)
  • 溶接用品(89)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 縫製用品(82)
  • 研磨材(80)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 学童・教育用品(78)
  • 安全標識(74)
  • バッテリー・電装(72)
  • 清掃用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 介護用品(56)
  • 照明(53)
  • 防災用品(47)
  • 安全用品(42)
  • 洗剤・除去剤(39)
  • 梱包用品(38)
  • 安全保護具(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 整備工具・収納(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • テープ(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • トラック純正部品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 塗料(20)
  • エンジン工具(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 空圧工具(17)
  • マスク(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 完成車(12)
  • 手袋(11)
  • 農具(10)
  • 理美容(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「h8」の検索結果

関連キーワード
32,949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
H8R用ヘッドバンド LED LENSERH8R用ヘッドバンドLED LENSER(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H8 12VSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H8 12VKOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
引手 H8ETC1097 新日軽(LIXIL)引手 H8ETC1097新日軽(LIXIL)
199税込219
1個
当日出荷
セット内容内窓用テラスタイプホワイト適合シリーズセパレート
ポンプ オイル (H8) MAZDA(マツダ)ポンプ オイル (H8)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ベアリング ボール (H8) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (H8)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
プロテクターコンバーター (H8) MAZDA(マツダ)プロテクターコンバーター (H8)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ファン アディショナル (H8) MAZDA(マツダ)ファン アディショナル (H8)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パイプ エグゾースト (H8) MAZDA(マツダ)パイプ エグゾースト (H8)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ポンプウォーター (H8) MAZDA(マツダ)ポンプウォーター (H8)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ストレーナー オイル (H8) MAZDA(マツダ)ストレーナー オイル (H8)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
コンバーター キャタリスト (H8) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (H8)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ガスケットセット (H8) MAZDA(マツダ)ガスケットセット (H8)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
DISC CLUTCH (H8) MAZDA(マツダ)DISC CLUTCH (H8)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
COVER CLUTCH (H8) MAZDA(マツダ)COVER CLUTCH (H8)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
バルブ リード (H8) MAZDA(マツダ)バルブ リード (H8)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ディストリビューター (H8) MAZDA(マツダ)ディストリビューター (H8)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
D44H8G ON SEMICONDUCTORD44H8GON SEMICONDUCTOR
229税込252
1個
翌々日出荷
クラッチ オーバーランニング (H8) MAZDA(マツダ)クラッチ オーバーランニング (H8)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
アーム ロッカー EX (H8) MAZDA(マツダ)アーム ロッカー EX (H8)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)マルチカウンタ/タイマ H8BMomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から31日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
チップ APMT-PDER-H8 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H8三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)3.2
スクリュー エアー アジャスト (H8) MAZDA(マツダ)スクリュー エアー アジャスト (H8)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンバーター (N3H8) MAZDA(マツダ)コンバーター (N3H8)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ サーモ (H8) MAZDA(マツダ)バルブ サーモ (H8)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ディスク クラッチ (H8) MAZDA(マツダ)ディスク クラッチ (H8)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カバー ピーピングホール (H8) MAZDA(マツダ)カバー ピーピングホール (H8)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
カラ- 90387-068H8 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 90387-068H8YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
H8ホワイトバルブ カシムラH8ホワイトバルブカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH8口金その他色温度(K)5200
ハーネス インストルメント (S0H8) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S0H8)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S0H8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S0H8)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S0H8) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S0H8)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ギヤー ステアリング (S0H8) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (S0H8)MAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S0H8) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S0H8)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...