カテゴリ

  • 自動車純正部品(246)
  • バイク純正部品(135)
  • 厨房用品(132)
  • オフィス家具(130)
  • 卓上消耗品(129)
  • 制御機器(128)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • メカニカル部品(104)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 物流用品(80)
  • 自動車補修部品(76)
  • 測定用品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 建築金物(58)
  • 機構部品(55)
  • 作業工具(49)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 農業機械(42)
  • 電動工具(39)
  • バイク部品(35)
  • カー用品(34)
  • 事務用品(33)
  • 医療(31)
  • 切削工具(31)
  • 介護用品(24)
  • 家電(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 保管用品(19)
  • 日用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 安全標識(15)
  • 自転車部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 清掃用品(10)
  • 防災用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全保護具(10)
  • 研磨材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 救急・衛生(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 作業服(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h81」の検索結果

2,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレー リヤー パッケージ (H081) MAZDA(マツダ)

    トレー リヤー パッケージ (H081)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールユニット,FI 32920-15H81 スズキ

    コントロールユニット,FI 32920-15H81

    スズキ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルアツシ,スロツトルNO.1 58300-05H81 スズキ

    ケーブルアツシ,スロツトルNO.1 58300-05H81

    スズキ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:58300-05H81
  • アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック) 62100-48H81-291 スズキ

    アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック) 62100-48H81-291

    スズキ
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±0.1%, H81K5BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±0.1%, H81K5BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±0.1%, H81K0BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±0.1%, H81K0BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    25,980税込28,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗1kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.13kΩ ±0.1%, H81K13BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.13kΩ ±0.1%, H81K13BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO抵抗(kΩ)1.13定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±0.1%, H81K0BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±0.1%, H81K0BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    32,980税込36,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = HOLCO。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。1 → 19.6 kΩ. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.18kΩ ±0.1%, H81K18BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.18kΩ ±0.1%, H81K18BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO抵抗(kΩ)1.18定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.07kΩ ±0.1%, H81K07BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.07kΩ ±0.1%, H81K07BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO抵抗(kΩ)1.07定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • CR J/N #H81/#P151 (N427-09151) KEIHIN

    CR J/N #H81/#P151 (N427-09151)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • オールマイティTDII 81H BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティTDII 81H BOA

    mizuno(ミズノ)
    16,800税込18,480
    1足
    当日出荷
    オールマイティTDⅡ 81H BOA。このフィット感で、このタフさ。BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。素足感覚で履けるDⅡソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫。履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい。BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計。高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出。前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載。踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー
    用途建設業◎/製造業〇材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCO

    スパイラルエアホース(カップリング付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(159件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ミニニッパー iHelp

    ミニニッパー

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
    材質亜鉛ダイカスト
  • SEAT COVER (Z81H) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (Z81H)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
    軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
  • KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所(10件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • スパイラルエアホース TRUSCO

    スパイラルエアホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ゴム弾性を有し復元力に優れています。
    用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • ミニ先細ラジオペンチ iHelp

    ミニ先細ラジオペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • 密閉栓抜き 貝印

    密閉栓抜き

    貝印(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
    材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)寸法(mm)約100×40×20質量(g)約51口径(Φmm)(適合)23~27
  • エンブレム取り外しキット 武蔵ホルト

    エンブレム取り外しキット

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)
    当日出荷
    アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
    質量(g)90
  • ホットインナーグローブ 勝星産業

    ホットインナーグローブ

    勝星産業(2件のレビュー)
    189税込208
    1双
    当日出荷
    冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 手首まで暖かい袖長タイプ。 オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。 10ゲージ薄手タイプ
    用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等材質綿・アクリルオレンジサイズフリー質量(g)40入数(双)1機能防寒・裏起毛全長(cm)26中指長(cm)8手の平幅(cm)9ゲージ数10ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールフック DBLTACT

    ツールフック

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
    材質スチール質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
  • おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]

    おくだけ吸着ロングマット

    サンコー[日用品]
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4
  • ミニラジオペンチ iHelp

    ミニラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • ディッシャー 貝印

    ディッシャー

    貝印
    599税込659
    1本
    当日出荷
    アイスクリームやポテトサラダなどの盛り付けに便利なディッシャーです。
    材質本体:アルミニウム合金/ハンドル:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/レバー(ギア)部:ポリアセタール(耐熱温度140℃)寸法(mm)約200×62×35質量(g)約81
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニ先曲ラジオペンチ iHelp

    ミニ先曲ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...