カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(97)
- パソコン/周辺機器(95)
- オフィス家具(76)
- 卓上消耗品(72)
- メカニカル部品(71)
- 自動車補修部品(67)
- 制御機器(57)
- 測定用品(52)
- トラック用品・パーツ(47)
- 作業工具(47)
- 厨房用品(46)
- 機構部品(45)
- 物流用品(43)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 農業機械(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 電動工具(36)
- バイク部品(35)
- 店舗什器・備品(35)
- カー用品(34)
- 切削工具(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- 建築金物(26)
- 事務用品(26)
- 家電(20)
- 日用品(16)
- 自転車部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 介護用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 安全保護具(10)
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 保管用品(6)
- 安全用品(6)
- ヘルスケア(6)
- バッテリー・電装(6)
- 作業服(6)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 安全標識(2)
- 農具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(37)
- 雅(36)
- ホームテイスト(31)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- エスコ(23)
- マキタ(19)
- ナカバヤシ(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ホンダ(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- サンコウ(14)
- Memoria(メモリア)(13)
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アサヒサイクル(12)
- 山本電機製作所(11)
- マルケイ(国際化工)(11)
- MSソリューションズ(11)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h81」の検索結果

オールマイティTDII 81H BOA
mizuno(ミズノ)¥16,800~税込¥18,480~1足当日出荷オールマイティTDⅡ 81H BOA。このフィット感で、このタフさ。BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。素足感覚で履けるDⅡソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫。履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい。BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計。高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出。前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載。踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー用途建設業◎/製造業〇材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色黄使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119税込¥131特価1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
リペア用シートカバー
NTB(159件のレビュー)¥7,198税込¥7,918特価1枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,838特価1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ホットインナーグローブ
勝星産業(2件のレビュー)¥189税込¥2081双当日出荷冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 手首まで暖かい袖長タイプ。 オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。 10ゲージ薄手タイプ用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等材質綿・アクリル色オレンジサイズフリー質量(g)40入数(双)1機能防寒・裏起毛全長(cm)26中指長(cm)8手の平幅(cm)9ゲージ数10ゲージRoHS指令(10物質対応)対応![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)
おくだけ吸着ロングマット
サンコー[日用品]¥22,980税込¥25,278特価1個当日出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4
ミニ先曲ラジオペンチ
iHelp(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷細かい作業に。 板バネ付。材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~特価1個当日出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
ガラス専用 強力ステッカーはがし
武蔵ホルト¥1,398税込¥1,5381本(20mL)当日出荷窓ガラスに使用を限定した事で従来品よりも大幅に剥離性能をUP。しつこい糊残りなどもすっきりキレイに除去します。
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
...

























![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)