カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 農業機械(37)
  • 切削工具(29)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-40」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディアルバム HA40 フジカラー

    ハンディアルバム HA40

    フジカラー
    499税込549
    1冊
    6日以内出荷
    気軽に持ち運べるポケットアルバムE・Lサイズが40枚収納できます。
    用途写真収納寸法(mm)105×155×11質量(g)45収納枚数40枚適合サイズE、L台紙ブラックポケット台紙
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • ダンボノズル HA型 扶桑精機

    ダンボノズル HA型

    扶桑精機
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
  • 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
  • 丸刃カッター用替刃 コクヨ

    丸刃カッター用替刃

    コクヨ
    499税込549
    1パック(2枚)
    当日出荷
    直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
    材質(刃)炭素鋼直径(mm)28
  • バスカHA 腰かけ40H Richell(リッチェル)

    バスカHA 腰かけ40H

    Richell(リッチェル)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
    材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×410
  • マルチ穴あけ器 モトコマ

    マルチ穴あけ器

    モトコマ(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
    用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m

    エレコム(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
    付属品専用ACアダプター質量(g)約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
  • CM マスターリンク CM

    CM マスターリンク

    CM
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイジョイントアクア 古河電工(古河電気工業)

    ハイジョイントアクア

    古河電工(古河電気工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)

    アクリル曲げヒーター

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
    トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)15.5質量(g)5.31
  • UNIQ R ミル チャック,HA(BT40) マパール

    UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)

    マパール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)
    タイプBT-40
  • 替ヒーター goot(太洋電機産業)

    替ヒーター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • アルミハンドリベット 大阪魂

    アルミハンドリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(安全ブレーカ)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • 四又管 東京富士商会

    四又管

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
  • インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    トラスコ品番781-1187セット内容4A-17N、19N、21N形状6角、6角部ストロングドライブ、ホルダー付質量(kg)0.43差込角(mm)12.7
  • HC  ハンドル (スパナ) 日研工作所

    HC ハンドル (スパナ)

    日研工作所
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66差込角(mm)12.7
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 賞状・認定用紙 A4 金箔 マルアイ

    賞状・認定用紙 A4 金箔

    マルアイ
    499税込549
    1パック
    当日出荷
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
    トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9差込角(mm)12.7
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)酸化発色
  • ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ サカセ

    ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ

    サカセ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。
    材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mmサイズA4判
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)鏡面仕上
  • インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
    トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58差込角(mm)12.7
  • 四叉管 JAPPY

    四叉管

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブロンズ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして種類プレートフック
  • ステンレス エレガンスフック ゴールド 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ゴールド 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)金メッキ