43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型
RoHS
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)32
1個
459 税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
36日以内出荷

表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 トラスコ品番160-9436 質量(kg)1.1 シートサイズ(mm)228×228 包装形態クリーンパック ISO規格5
1袋(150枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼 仕様オートロック機能 材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)135 外幅寸法(mm)14 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカーHONDA 材質オーガニック(ノンアスベスト) 適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア) 主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア) 適合排気量(cc)50
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼 仕様フッ素加工刃、オートロック機能 材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)135 外幅寸法(mm)14 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm) 対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨ 動画あり
一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼 仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き 材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)119 外幅寸法(mm)22 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型:事務や軽作業に適したカッターです。 手にフィットして、力を入れやすい新形状です。 左右両用設計のカッターです。 フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。 刃をしっかり固定するロック機能付きです。 エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。 ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼 材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM 全長(mm)145 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)14 紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100% 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 059
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダ クロームメッキ 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番PE20-18-100A,PE01-18-100,PE20-18-100,22448-HA00B,22448-HA00C,PE01-18-100A 型式KEEAW,KEEFW,KE5AW,KE5FW,BM5AP,BM5FP,BM5FS,BLFFP,BLFFW,BMEFS,BYEFP,GJ5FP,GJ5FW,GJEFP,GJEFW,DEJFS,DJLFS,CCFFW,CWFFW,CWFFWN 代表車種CX-5・アクセラ・アテンザ・デミオ・ビアンテ・プレマシー
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

メーカーHONDA 材質オーガニック(ノンアスベスト) 適合車種R&P/ST50-AB26(フロント)、ダックス50/CF50-1000001(フロント)、シャリー50/Z50J-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/(フロント)、CD50/CD50-1300001-1904169(フロント)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(フロント)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(フロント)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(フロント)、ダックス70/(フロント)、シャリー70/(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(フロント)、CD90/HA03-1000003-1303689(フロント)、スーパーカブ90/C90-3000006(フロント)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(フロント)、リード50/AF01(リア)、リード50/AF20(リア)、リード50/AF48(リア)、キャビーナ/全車種(リア)、ブロード50/全車種(リア)、R&P/ST50-AB26(リア)、ダックス50/CF50-1000001(リア)、シャリー50/Z50J-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/全車種(リア)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(リア)、ダックス70/全車種(リア)、シャリー70/全車種(リア)、ジョーカー90/全車種(リア)、リード90/HF05(リア)、キャピーナ90/全車種(リア)、ブロード90/全車種(リア)、スーパーカブ90/C90-3000006(リア)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(リア)、リード100/JF06-1000001-(リア)、リード125/JF06-1000001-(リア) 主な適合車種スーパーカブ50(フロント)/C50-3000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-0327924、スーパーカブ70(フロント)/C70-3000001-8680116、スーパーカブ90(フロント)/C90-3000006/HA02-1100017-1524072、リード50(リア)/AF01/AF20/AF48 適合排気量(cc)50
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)994.4 幅(mm)133.4 型式L114 ピッチ0.404" ゲージ0.080"
1枚
33,980 税込37,378
5日以内出荷

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。電源アダプター付属(DC12V)
形状BOX型 信号形式映像:EX-SDI方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず 解像度録画:800万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:800万画素 入出力センサー:無、音声:無 LED使用数(個)大型赤外線LED 8個 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 動作距離(m)赤外線監視可能距離:25 画角水平視野角 約42~113度(調整可変) 映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません 解像度録画:400万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:400万画素 LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 画角カメラ:水平視野角度 約85度 映像出力HDMI(1920x1080p)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。暗視距離約10m。電源アダプター付属
信号形式映像:EX-SDI方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません 解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素) 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:400万画素 入出力センサー:無、音声:無 LED使用数(個)赤外線LED18個 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 動作距離(m)赤外線監視可能距離:10 画角水平視野角度 約85度 映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません 解像度録画:400万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:400万画素 LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 画角カメラ:水平視野角度 約85度 映像出力HDMI(1920x1080p)
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m 型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 解像度録画:400万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イケヒコ・コーポレーションクルム 寝具 ハーフケット グレー 100×140cm
細かな針抜き加工で、心地よく楽しい肌触りを感じることができる、ハーフケットです。裏地には温かいフランネル生地を使用しているので、ぽかぽかと暖かいです。グレー色、ピンク色、イエロー色の3色展開で、寝室をおしゃれに演出します。洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
材質表地=フランネル210g/m3 細針抜き5mm ヘム裏地=フランネル160g/m2(同系無地) 寸法(cm)100×140 アズワン品番60-0537-55
1枚
4,188 税込4,607
5日以内出荷

体をやさしくつつみこむ、伸縮性のある生地を使用したハーフケットです。両面起毛の生地なので、軽量なのにしっかりと暖かいです。ベージュ、グレー、アイボリー、ピンクの4色展開で寝室をおしゃれに演出します。洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
寸法(cm)100×140 アズワン品番60-0542-56 材質(表地)240(g/m2) / 両面起毛フランネル
1枚
4,788 税込5,267
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かな針抜き加工で、心地よく楽しい肌触りを感じることができる、ハーフケットです。裏地には温かいフランネル生地を使用しているので、ぽかぽかと暖かいです。グレー色、ピンク色、イエロー色の3色展開で、寝室をおしゃれに演出します。洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
材質表地=フランネル210g/m3 細針抜き5mm ヘム裏地=フランネル160g/m2(同系無地) 寸法(cm)100×140 アズワン品番60-0537-57
1枚
4,188 税込4,607
5日以内出荷

体をやさしくつつみこむ、伸縮性のある生地を使用したハーフケットです。両面起毛の生地なので、軽量なのにしっかりと暖かいです。ベージュ、グレー、アイボリー、ピンクの4色展開で寝室をおしゃれに演出します。洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
寸法(cm)100×140 アズワン品番60-0542-57 材質(表地)240(g/m2) / 両面起毛フランネル
1枚
4,788 税込5,267
5日以内出荷

【大人かわいい】シンプルデザインのラピアスシリーズに、プレミアムな触り心地の2枚合わせ毛布が登場。もこもことしたシルエットが可愛い、ラビットファー調の2枚合わせ毛布です。当商品の生地を選定するにあたり、担当者が数種類の生地を実際に触り比べ、プレミアムの名に相応しい触り心地の生地を追及しました。極細のフィラメント糸で、とろけるような触り心地です。毛足の長さは25mmを採用しているので、一般的な毛布よりもふわふわの極上タッチをお楽しみいただけます。表面はシリーズの中でも高目付です。ボリュームアップしたことでより贅沢な触り心地と、暖かさを実現しました。中綿なしでも生地に重みがあり、暖かいのでブランケットとしてもお使いいただけます。小さなお子様がいるご家庭でも安心な乳幼児基準値をクリア。お子様にも安心の低ホルムアルデヒド商品です。キルトなしの2枚合わせの毛布なので、もこもこのデザインを崩さず可愛さをキープ。裏面にはなめらかな肌触りのフランネル生地を使用しています。自宅で手軽に洗濯ができるので、清潔さとふわふわのボリューム感をキープできます。優れた技術と整備された施設で徹底的な管理体制の元生産された安心の品質です。オフシーズンには毛布をしまっておけるケース付きで、収納も困りません。
厚さ(mm)約30 寸法(cm)100×140 アズワン品番60-0543-61 素材表地=ポリエステル100%【フェイクファー】裏地=ポリエステル100%【フランネル】
1枚
7,468 税込8,215
4日以内出荷

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)DID スタンダードチェーン 428H-100L
チェーンサイズ 強化428/100L 手軽なクリップジョイント式です。
参考[カット不要]【HONDA】EZ-9&#x27;90-/CT110ハンターカブ-&#x27;83【YAMAHA】V50Nニュースメイト&#x27;91-&#x27;96/V80Nメイト&#x27;91-&#x27;96/T90Dタウンメイト&#x27;97-&#x27;07/T90Nニュースメイト&#x27;94-&#x27;07【SUZUKI】バーディー50(RC50)[リンク数に合わせてカットが必要]【HONDA】MD90/C100スーパーカブ100(HA05)&#x27;88-&#x27;92【YAMAHA】YBR125&#x27;11【SUZUKI】DR-Z50/DR-Z70/バーディ80DX/バーディ80SC/DS80&#x27;88/FB80/LT80/バーディ90(FB90K1)&#x27;01-/FB100
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷