カテゴリ

  • バイク純正部品(123,471)
  • 自動車純正部品(12,531)
  • 制御機器(10,681)
  • トラック純正部品(10,540)
  • 農業機械(4,585)
  • バイク部品(3,914)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,858)
  • 機構部品(2,801)
  • パソコン/周辺機器(2,368)
  • 科学研究・開発用品(1,960)
  • オフィス家具(1,658)
  • 作業工具(1,580)
  • メカニカル部品(1,416)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,186)
  • 空調・照明・電設資材(1,159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,065)
  • 物流用品(926)
  • 電気材料(910)
  • 油圧機器・油圧ホース(887)
  • 作業服(880)
  • 学童・教育用品(812)
  • 家電(770)
  • 自動車補修部品(755)
  • 切削工具(753)
  • 厨房用品(688)
  • 船舶用品・漁業資材(674)
  • 建築金物(673)
  • 測定用品(617)
  • FA担当者のオススメ新商品(532)
  • 電動工具(458)
  • 事務用品(444)
  • 縫製用品(390)
  • 自転車部品(355)
  • 配管・水廻り設備部材(335)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(317)
  • 店舗什器・備品(307)
  • 安全保護具(300)
  • 卓上消耗品(279)
  • カー用品(261)
  • 医療(251)
  • 研磨材(241)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(241)
  • 建材・エクステリア(213)
  • 完成車(213)
  • 整備工具・収納(202)
  • 日用品(186)
  • 清掃用品(148)
  • 安全標識(140)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 鈑金・塗装(133)
  • 手袋(132)
  • 食品・飲料(130)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 梱包用品(127)
  • 介護用品(123)
  • 防犯用品(122)
  • ヘルスケア(118)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(108)
  • タイヤ・足回り(105)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(102)
  • 住設機器(98)
  • 空圧工具(95)
  • 農具(86)
  • 防災用品(76)
  • 保管用品(68)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 塗料(61)
  • 溶接用品(60)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 救急・衛生(50)
  • バッテリー・電装(44)
  • 接着剤・補修材(40)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • 理美容(39)
  • 安全用品(33)
  • テープ(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • エンジン工具(23)
  • マスク(22)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「ha」の検索結果

関連キーワード
201,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING業務用 極太 ブースターケーブルHA CONSULTING(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCテレワーク用イヤホン HA-FR9JVC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
極太 ブースターケーブル HA CONSULTING極太 ブースターケーブルHA CONSULTING
5,598税込6,158
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
材質CCA長さ(m)3電圧(V)12/24
アナログヘルスメーターHA-861WH タニタアナログヘルスメーターHA-861WHタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
アナログヘルスメーターHA-861GY タニタアナログヘルスメーターHA-861GYタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
HA エアーエレメント UNION(ユニオン産業)HA エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から115日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
7,498税込8,248
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHAタジマツール(TJMデザイン)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング鉄製打込みウエイトスチールホイール用HAコンサルティング(4件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質
ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー HAタイプアーム[作業工具](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC JVCUSB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UCJVC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22000防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
ヘルスメーター HA-650 タニタヘルスメーター HA-650タニタ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート ダイヤフラム 45521HA2006 ホンダプレート ダイヤフラム 45521HA2006ホンダ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合純正品番45521-HA2-006主な適合車種(ホンダ)CBR650R
89120-0101HA 3M89120-0101HA3M
359税込395
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ラバー プロテクター 17521HA7670 ホンダラバー プロテクター 17521HA7670ホンダ
239税込263
1個
当日出荷
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
ボンネット (HA) MAZDA(マツダ)ボンネット (HA)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HA/XA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
HAボビン KAWAGUCHI (河口)HAボビンKAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(6個)
当日出荷
家庭用ボビン半回転用
材質ハガネ・ニッケルメッキ
エンブレム  S 68281-47HA0 スズキエンブレム S 68281-47HA0スズキ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
パッキン フューエルコック 16955HA2005 ホンダパッキン フューエルコック 16955HA2005ホンダ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
クリップ モール (HA) MAZDA(マツダ)クリップ モール (HA)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリクラウン[縫製関連](10件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5
HA用L型ブラケット アメリカン電機HA用L型ブラケットアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
89110-0101HA 3M89110-0101HA3M
249税込274
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
GROMMET,ENGINE HA    50370HA2770 ホンダGROMMET,ENGINE HA 50370HA2770ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
ヨーク サポート (HA) MAZDA(マツダ)ヨーク サポート (HA)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スクリューミラー (HA) MAZDA(マツダ)スクリューミラー (HA)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
シール ラック (HA) MAZDA(マツダ)シール ラック (HA)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
キャップ ホイール (HA) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (HA)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) (HA) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) (HA)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
バルブ (HA14) MAZDA(マツダ)バルブ (HA14)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
スプリング (HA40) MAZDA(マツダ)スプリング (HA40)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...