カテゴリ

  • 制御機器(4,481)
  • 農業機械(4,473)
  • バイク部品(3,848)
  • パソコン/周辺機器(2,091)
  • 作業工具(1,417)
  • 機構部品(1,277)
  • オフィス家具(1,159)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,127)
  • 科学研究・開発用品(1,079)
  • 空調・照明・電設資材(1,049)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,036)
  • 作業服(741)
  • 自動車補修部品(722)
  • 切削工具(693)
  • 船舶用品・漁業資材(670)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
  • 建築金物(609)
  • 油圧機器・油圧ホース(581)
  • 厨房用品(506)
  • 家電(489)
  • 電気材料(483)
  • 測定用品(464)
  • 電動工具(424)
  • 事務用品(399)
  • 縫製用品(385)
  • FA担当者のオススメ新商品(380)
  • 学童・教育用品(375)
  • 物流用品(305)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(300)
  • メカニカル部品(293)
  • 自転車部品(278)
  • 安全保護具(274)
  • カー用品(253)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(229)
  • 研磨材(224)
  • 卓上消耗品(216)
  • 完成車(181)
  • 店舗什器・備品(179)
  • 整備工具・収納(178)
  • 日用品(143)
  • 清掃用品(119)
  • ねじ・ボルト・釘(115)
  • 鈑金・塗装(115)
  • 手袋(111)
  • 塗装・養生・内装用品(109)
  • 建材・エクステリア(109)
  • 医療(104)
  • 食品・飲料(98)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(89)
  • バイク純正部品(85)
  • 梱包用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(77)
  • 安全標識(74)
  • タイヤ・足回り(68)
  • 農具(67)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 住設機器(59)
  • 介護用品(59)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 空圧工具(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 防犯用品(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 塗料(42)
  • 溶接用品(40)
  • 保管用品(38)
  • 防災用品(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 接着剤・補修材(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 理美容(29)
  • ヘルスケア(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • テープ(22)
  • 安全用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • マスク(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 救急・衛生(9)
  • エンジン工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック純正部品(1)

「ha」の検索結果

関連キーワード
36,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING業務用 極太 ブースターケーブルHA CONSULTING(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCテレワーク用イヤホン HA-FR9JVC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
極太 ブースターケーブル HA CONSULTING極太 ブースターケーブルHA CONSULTING
5,598税込6,158
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
材質CCA長さ(m)3電圧(V)12/24
アナログヘルスメーターHA-861WH タニタアナログヘルスメーターHA-861WHタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
アナログヘルスメーターHA-861GY タニタアナログヘルスメーターHA-861GYタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
HA エアーエレメント UNION(ユニオン産業)HA エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から115日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
7,498税込8,248
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHAタジマツール(TJMデザイン)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング鉄製打込みウエイトスチールホイール用HAコンサルティング(4件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質
ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー HAタイプアーム[作業工具](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
ヘルスメーター HA-650 タニタヘルスメーター HA-650タニタ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HA/XA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
HAボビン KAWAGUCHI (河口)HAボビンKAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(6個)
当日出荷
家庭用ボビン半回転用
材質ハガネ・ニッケルメッキ
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリクラウン[縫製関連](10件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5
HA用L型ブラケット アメリカン電機HA用L型ブラケットアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
HA5小型引出しセット(カセッター) サカセ化学工業HA5小型引出しセット(カセッター)サカセ化学工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ サカセホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズサカセ
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。
サイズA5判材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
dynabook K70/HA Dynabookdynabook K70/HADynabook
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
VB-8201HA用ケーブルコード マザーツールVB-8201HA用ケーブルコードマザーツール
9,398税込10,338
1本
当日出荷
適合VB-8201HA
dynabook K70/HA Dynabookdynabook K70/HADynabook
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):186mm●本体サイズ(H):23mm●本体サイズ(W):249mm●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1097最大消費電力(W)45解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり インテルPPTUSBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)オフィスソフトなし
アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
HA-22Bエレメント 日立産機システムHA-22Bエレメント日立産機システム
23,980税込26,378
1本
当日出荷
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
家庭用ミシン針 HA×1 オルガン針家庭用ミシン針 HA×1オルガン針(7件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
種別家庭用ミシン針
リプレイスメント HA-5019 K&Nリプレイスメント HA-5019K&N
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-5019。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17211MKPJ00。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17211MKPJ00。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95。差込径:25。高さ:112。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:14高さ(mm)112区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード径(Φmm)差込:25外径(Φmm)95純正品番Honda 17211MKPJ00入数1
[EA365HA-10用]ノズル エスコ[EA365HA-10用]ノズルエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)61質量(g)18危険物の類別非危険物
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入りHA CONSULTING
4,998税込5,498
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。スッキリ収納のロール式プラスチックケース入り。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケースプラスチック
関連キーワード
...
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
"ha" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷