カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ha1045」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ36アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.025通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:36フォーク径:Φ36mm高さ:11/12,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36[36×48×11/12,5]高さ(mm)11/12,5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
エアークリーナーハウジングカハ 17231045030 ホンダエアークリーナーハウジングカハ 17231045030ホンダ
879税込967
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17231-045-030