カテゴリ

  • 農業機械(74)
  • バイク純正部品(60)
  • 自動車補修部品(34)
  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • カー用品(11)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha23」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STATOR COMP   31120HA0023 ホンダ

    STATOR COMP 31120HA0023

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • AC GEN ASSY   31100HA0023 ホンダ

    AC GEN ASSY 31100HA0023

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • BOX LUGGAGE  80210HA0023 ホンダ

    BOX LUGGAGE 80210HA0023

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 破壊王 長谷伸

    破壊王

    長谷伸
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
  • JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • アルミ板 シートタイプ・粘着付 光

    アルミ板 シートタイプ・粘着付

    (2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2枚)
    当日出荷
    粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
    用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5170質量(g)181質量(g/パック)181
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 二又管 東京富士商会

    二又管

    東京富士商会
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    材質高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • EC型取手 栃木屋

    EC型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。
    用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F CAP-XX

    CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F

    CAP-XX
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バラシバール解体王 長谷伸

    バラシバール解体王

    長谷伸
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
    用途解体作業に
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    2,670税込2,937特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • 140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個) エスコ

    140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1パック(10個)
    翌日出荷
    寸法(mm)140×215質量(g/個)500入数10個
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE

    REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト

    REALFORCE
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • 1/2”sqx23mmインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx23mmインパクトソケット

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)23差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,140税込4,554
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,010税込3,311
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • JIS禁止標識 タテ グリーンクロス

    JIS禁止標識 タテ

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • 65x65mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ

    65x65mm バルブ開閉札(赤/青)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-23寸法(mm)65×65×0.8表:赤、裏:青質量(g)20
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質ZDC表面処理Cr(サチライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 横水栓 エスコ

    横水栓

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
  • キャッチ式平面ハンドル 栃木屋

    キャッチ式平面ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
    用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    3,310税込3,641
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質亜鉛高さ(mm)30タイプ裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,880税込17,468
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能