曜日別特売

二又管

二又管 - 東京富士商会
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82329278HA-221個3440601713
¥1,380
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329865HA-201個(10個)2125308.56.5
¥7,400
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329881HA-211個242940128
¥840
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329996HA-241個5460952822
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82330188HA-231個4349752217
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82331780HA-251個77851254032
¥9,860
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする