カテゴリ

  • 農業機械(74)
  • 自動車補修部品(31)
  • 制御機器(21)
  • カー用品(11)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha23」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 破壊王 長谷伸

    破壊王

    長谷伸
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
  • アルミ板 シートタイプ・粘着付 光

    アルミ板 シートタイプ・粘着付

    (2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2枚)
    当日出荷
    粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
    用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5170質量(g)181質量(g/パック)181
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • EC型取手 栃木屋

    EC型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。
    用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F CAP-XX

    CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F

    CAP-XX
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バラシバール解体王 長谷伸

    バラシバール解体王

    長谷伸
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
    用途解体作業に
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE

    REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト

    REALFORCE
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • 1/2”sqx23mmインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx23mmインパクトソケット

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)23差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,140税込4,554
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,010税込3,311
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 65x65mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ

    65x65mm バルブ開閉札(赤/青)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-23寸法(mm)65×65×0.8表:赤、裏:青質量(g)20
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質ZDC表面処理Cr(サチライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 横水栓 エスコ

    横水栓

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
  • キャッチ式平面ハンドル 栃木屋

    キャッチ式平面ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
    用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    3,310税込3,641
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質亜鉛高さ(mm)30タイプ裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋

    ステンレスパネル取手(抗菌仕様)

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
    用途医療機器・厨房食品関係・公共施設材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ハンドル 栃木屋

    回転ハンドル

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から50日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
  • オプションハーネス TDKラムダ

    オプションハーネス

    TDKラムダ
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
  • ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Wave Wood

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
    材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
  • ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Wave Wood

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
    材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • KHA 大型オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHA 大型オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • アサヒトップドライ3729HA BK アサヒシューズ

    アサヒトップドライ3729HA BK

    アサヒシューズ
    16,000税込17,600
    1足
    5日以内出荷
    ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。 内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。 アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。 秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。
    形状ハイカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3E
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。