カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)

「hakko 455」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)

    こて台 ペンシルタイプ用

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
    用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けにセット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)47ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)

    PRESTO(ストレートタイプ)

    HAKKO(白光)(51件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
    用途リレーやコネクターのはんだ付けトラスコ品番351-4196種別ストレート全長(mm)205質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
    全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • ハッコー633 HAKKO(白光)

    ハッコー633

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
  • はんだこてジュニア HAKKO(白光)

    はんだこてジュニア

    HAKKO(白光)(47件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリで加工できる大型銅こて先付
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    980、981用オプションです。
    用途980、981用交換部品
  • 海水用ウルトラ W 八光電機

    海水用ウルトラ W

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
    材質(プラグ)チタン材質(ヒーターシース)チタン発熱密度(W/cm2)表面容量:5電線断面積(mm2)0.75
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
  • サブマリンヒーター 八光電機

    サブマリンヒーター

    八光電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
    径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液発熱密度(W/cm2)5
  • 熱風発生機(HAS2000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAS2000シリーズ)

    八光電機
    749,800税込824,780
    1台
    6日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAP2000Fシリーズ)

    八光電機
    969,800税込1,066,780
    1台
    6日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200電源コード(m)3騒音値(dB)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり 八光電機

    熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり

    八光電機
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-0996材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125吐出口径(Φmm)123電源コード(m)3騒音値(dB)90最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.8/24.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.37
  • 熱風発生機  15kW 八光電機

    熱風発生機 15kW

    八光電機
    729,800税込802,780
    1台
    9日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1003材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125吐出口径(Φmm)123騒音値(dB)85/90最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.8/24.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.65/2.37
  • 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機

    熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き

    八光電機
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-0989材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)2.37吐出口径(Φmm)123電源コード(m)3騒音値(dB)90最大風量(m3/min)(50/60Hz)24
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • こて台 モノタロウ

    こて台

    モノタロウ(126件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20販売区分業務用
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T19シリーズ

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    299,800税込329,780
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
    付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12.2全光束(Lm)168保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)85使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 面発光LEDライト NLUシリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUシリーズ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD05シリーズ

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

    日機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
    寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    34日以内出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
    付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12全光束(Lm)168電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)85使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命