カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hakko 934」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
934用交換用コテ先 HAKKO(白光)934用交換用コテ先HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
699税込769特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(25件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
温調はんだごて goot(太洋電機産業)温調はんだごてgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(51件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCOブレーキシュー・ホールドスプリングプーラーHASCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
ハッコー633 HAKKO(白光)ハッコー633HAKKO(白光)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
こて先 KZ型 HAKKO(白光)こて先 KZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型適合機種701、928、933/934、936、937
900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)
96税込106
1個
当日出荷
設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこてgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)奥行(mm)220消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5質量(g)70電圧(V)100ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
825税込908
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
交換ヒーター(984用) HAKKO(白光)交換ヒーター(984用)HAKKO(白光)
839税込923
1個
当日出荷
適合980/984トラスコ品番281-6849質量(g)6
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01質量(g)3
ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター HAKKO(白光)ハンダゴテ 343・344用 替えヒーターHAKKO(白光)(7件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷
適合343、344質量(g)20
固定パイプ付ニップル HAKKO(白光)固定パイプ付ニップルHAKKO(白光)
439税込483
1個
16日以内出荷
温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用