用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用
適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01
厚さ(mm)約6
サイズL
寸法(Φmm)約17
適合機種FR-400、FR-410
質量(g)10
仕様活性炭フィルター
適合474・475・701・808・809
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
適合HAKKO 494
トラスコ品番853-6719
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
適合品番HAKKO FR-400
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
適合474・475・701・484・808
質量(g)15
こんなお得な商品も!
トルクドライバー 空転式 ミニ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。
セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター
測定方向右回転専用
最小目盛(N・m)0.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110
最小目盛(cN・m)0.5
六角穴対辺(mm)6.35
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード