カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 建築金物(1)

「hakko melter」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)

    ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ノズル 2.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 2.0mm

    HAKKO(白光)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホットメルト接着剤 モノタロウ

    ホットメルト接着剤

    モノタロウ(92件のレビュー)
    819税込901
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
    用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ販売区分業務用
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1台
    欠品中
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ノズル N-2.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7254
  • ノズル NL-S 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル NL-S 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7256
  • ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-100W

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6722
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • メルタースティック(804用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(804用)

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1袋(14本)ほか
    当日出荷
    接着性のよいホットメルトタイプです。
    寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
  • ノズル 1.5mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.5mm

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • ピストンOリング P22A HAKKO(白光)

    ピストンOリング P22A

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO MELTER 801、806
  • ロングノズル 1.0mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 1.0mm

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6726
  • ノズル N2-1 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N2-1 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7255
  • 変換プラグ HAKKO(白光)

    変換プラグ

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO MELTER 804、HAKKO FR-300トラスコ品番849-7599
  • ノズル N-2 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7253
  • ロングノズル 1.5mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 1.5mm

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6724
  • ロングノズル 2.0mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 2.0mm

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6721
  • スタンド組品 HAKKO(白光)

    スタンド組品

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番849-7591
  • ノズル 1.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.0mm

    HAKKO(白光)
    499税込549
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6725
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)

    らくあげ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
    材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h