カテゴリ

  • 手袋(11)
  • 救急・衛生(6)
  • マスク(4)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み

「halyard 50707」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(944件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし

    モノタロウ(1251件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
    用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター O&M Halyard Japan

    フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター

    O&M Halyard Japan
    47,980税込52,778
    1ケース(35枚×6箱)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NIOSHのN95基準に適合、液体防護性能(ASTMレベル3)を有したN95マスクです。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
    仕様【液体バリア】160mmHg形状立体型ホワイト入数(枚)210対象ウイルス・風邪呼吸抵抗<5.0(mmH2O/cm2)(△P/デルタP)ひもタイプオーバーヘッド細菌ろ過効率(BFE)≧99%(3μm)微粒子ろ過効率(PFE)≧99%(0.1μm)
  • ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    ラベンダー ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(250枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
    材質合成ゴム長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06ラベンダー全長(cm)24引張強度(MPa)28(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルディスポグローブNo.210

    宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
  • スターリングニトリルグローブ 1箱(200枚入) キンバリークラーク

    スターリングニトリルグローブ 1箱(200枚入)

    キンバリークラーク
    7,898税込8,688
    1箱(200枚)
    当日出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。 (特許番号 P2008-545814A) 従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。 長時間の装着でもムレにくい素材となっています。 突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。 材料、包装に環境負荷物質を含みません ウィルス透過性試験での最高水準をクリア 天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー ※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
    仕様左右兼用、滑り止めエンボス加工材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.09/手のひら0.08/袖0.06全長(mm)242入数(枚)200規格ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)クリア、化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合機能伸縮性、耐突刺性粉有無パウダーフリー
  • ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし

    モノタロウ(346件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル

    ニトリルグローブ IGA パウダーフリー

    リーブル(55件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
    用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
  • グレイシアハイジーン ニトリルグローブ モレーンコーポレーション

    グレイシアハイジーン ニトリルグローブ

    モレーンコーポレーション
    35,980税込39,578
    1箱(125枚×16パック)
    4日以内出荷
    手首部より1枚ずつ素早く取り出せる食品衛生法適合のニトリルグローブ。カフ(手首部)から4枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。 規格。食品衛生法適合
    用途衛生管理を要する作業をはじめ、繊細な組み立て作業や食品加工など幅広い用途に。
  • プロテクガード ブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア

    プロテクガード ブルーニトリルグローブ

    日本製紙クレシア(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
  • ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション

    ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ

    モレーンコーポレーション(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(125枚)
    欠品中
    医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
    用途医療、介護等材質ニトリル厚さ(mm)約0.09コーンフラワーブルータイプ使い捨て全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010粉有無粉なし医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フルイドシールドマスク・ガード付き 耳かけタイプ 25枚×4箱入 ハリヤード

    フルイドシールドマスク・ガード付き 耳かけタイプ 25枚×4箱入

    ハリヤード
    18,980税込20,878
    1ケース(4箱×25枚)
    6日以内出荷
    血液飛散による感染や危険物、薬剤などの飛散から顔面(目・鼻・口)を保護します。 毛髪・まつ毛など作業者由来の異物混入防止に使用できます。
    仕様●耳かけタイプ●ガード部分は曇り止め加工をしております。●マスクはASTM-F2100に適合(160mmHgの圧力のスプレーに対する耐性試験クリア)、マスク内側への液体の浸透を防御アズワン品番67-5191-97
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    当日出荷
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • シールド付フェイスマスクCE ハクゾウメディカル

    シールド付フェイスマスクCE

    ハクゾウメディカル(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(50枚)
    当日出荷
    液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク。 飛散物から目・鼻・口などの顔面を保護します。 マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しております。 シールドにはくもりにくい 加工を施しております。
    材質シールド部:ポリエステル不織布:ポリプロピレンノーズフィッター部:アルミニウム、ポリ塩化ビニル耳ひも部:ナイロン、ポリウレタンサイズフリータイプゴムタイプ
  • キムテックピュア* G6 ホワイトニトリルグローブ キンバリークラーク

    キムテックピュア* G6 ホワイトニトリルグローブ

    キンバリークラーク
    29,980税込32,978
    1セット(1000枚)
    6日以内出荷
    ホワイト
  • N95マスク カップ型 モノタロウ

    N95マスク カップ型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
    用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下販売区分業務用
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • スターリングニトリル エクストラグローブ キンバリークラーク

    スターリングニトリル エクストラグローブ

    キンバリークラーク
    39,980税込43,978
    1セット(100枚×10箱)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • サージマスクN-95(折りたたみ式) 竹虎

    サージマスクN-95(折りたたみ式)

    竹虎(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
    寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)ホワイトサイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド