「hamilex パイプ」の検索結果
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)800~1050
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1100~1350
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1400~1650
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5
セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2
関連資料(0.29MB)
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ~70V型
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1
質量(kg)約3
材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上
関連資料(0.31MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ
質量(kg)約10
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2000~2250
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1700~1950
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2300~2550
関連資料(0.29MB)
洗面・手洗いの排水管
材質ABS
使用温度(℃)1~50
長さ(m)1
形状直管
長さ(mm)1000
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型
総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料(0.26MB)
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
関連資料(0.26MB)
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様角度調節:前方12度、後方12度
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約23.5
耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.27MB)
無段階の高さ調節可能
スピーカーの固定可能
支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm)
様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能
関連資料(0.28MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)55
付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約7.5
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.29MB)
折り畳み可能で持ち運びに便利な傾斜タイプの簡易サイネージスタンド
機動性を追求し、パイプ形状の軽量本体、後部ローラーキャスター付き
付属品ディスプレイ取付ねじセット
関連資料(0.27MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、滑り止めワッシャー×2、六角ナット×2
質量(kg)約6.5
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイント固定金具、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×4、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約12.5
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)40
付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約6
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110
セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1
質量(kg)約11.5
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ40~50V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30
付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約5
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
移動に便利なローラーキャスター付き
垂直タイプの簡易サイネージスタンド
パイプ形状の軽量な本体
ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き
付属品ディスプレイ取付ねじセット
関連資料(0.24MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能
付属品固定ベルト×2本
質量(kg)約5
耐荷重(kg)約10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
関連資料(0.31MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110
セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1
質量(kg)約7.5
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ40~50V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1
質量(kg)約5.5
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連)、カラー等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具
質量(kg)約13.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×249×533
総耐荷重(kg)140 (※取付ディスプレイ:140以下)
機器追加や間隔の調整に便利な連結ユニット
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
連結ユニットは設置機器に応じて2つの高さからお選びいただけます。
リバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能。
幅(mm)570
適合品番VT-743/745 ※VT-743/745に1段追加可能
関連資料(0.28MB)
総耐荷重(kg)25
放熱性に優れたフルオープンモデル。質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
天、棚板はリバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付
幅(mm)570
色ダークブラウン木目
耐荷重(kg)天板:25以下、棚板:25以下、底板:25以下
関連資料(0.28MB)
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品テレビ取付ねじセット
色ブラック
関連資料(0.24MB)
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
1
2
次へ