カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(181)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)(58)
- HAKKO(白光)(41)
- SURE(石崎電機製作所)(28)
- イチネンTASCO(10)
- Weller(8)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- ホーザン(7)
- 安立計器(3)
- ナリカ(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- trad(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- コテライザー(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日本ボンコート(1)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「handakote」の検索結果

はんだこてテスター
HAKKO(白光)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から30日以内出荷こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこてテスター
goot(太洋電機産業)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付
アズワン¥115,480税込¥127,0281台13日以内出荷EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
はんだこてテスター 校正証明書付
goot(太洋電機産業)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き
BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(16件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
はんだこて FX-600D
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
電子工作用はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップセット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
CUSTOR充電式半田コテ
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。全長(mm)175(キャップ含まず)使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
はんだこて部 FX-9701 24V-95W
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
即熱はんだこて(ガンタイプ)
HISATOMI(久富電機産業)(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。全長(mm)160消費電力(W)20、200本体質量(g)92こて先形状ロングライフ
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
工業用ハンダこて SM型
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)
ラプラス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで