1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。
のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。
滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。
規格A型
全長(mm)150
適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1枚
¥429
税込¥472
翌日出荷
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。
仕様替刃4本付
セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本
深さ(mm)約120
1セット(4本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断
セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断
全長(mm)150
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥798
税込¥878
当日出荷
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)
材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
油に強いエラストマーグリップ
エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に
スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断
全長(mm)125
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード