カテゴリ
- バイク純正部品(108)
- 制御機器(79)
- パソコン/周辺機器(57)
- 学童・教育用品(31)
- トラック純正部品(31)
- 作業服(25)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(20)
- 自動車純正部品(19)
- 物流用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 整備工具・収納(8)
- バッテリー・電装(7)
- 完成車(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 家電(4)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(108)
- 三菱ふそう(42)
- メディアカバーマーケット(35)
- RS PRO(27)
- SPARKFUN(26)
- FUNAHASHI(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- 長谷川工業(13)
- VISHAY(10)
- HASCO(9)
- SKC(環境測定)(9)
- SIEMENS(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- フエニックス・コンタクト(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- AMPHENOL(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「has 24」の検索結果

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
熱風発生機(HAS2000シリーズ)
八光電機¥749,800~税込¥824,780~1台6日以内出荷コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で軽量。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途開削構内を安全に昇降できます。仕様吊り固定部N、連結部1.0m×2種別標準セット2.4m質量(kg)18.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS 14.5型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着特性反射防止
垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS 14.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS 14.5型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14.5型ワイド特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 11型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 ( 11型ワイド・2024年夏モデル )寸法(mm)250×161.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS 14.5型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着硬度9H対応インチサイズ14.5型ワイド特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 11 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 ( 11型ワイド・2024年夏モデル )寸法(mm)250×161.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS 14.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14.5型ワイド特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 8.8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 ( 8.8型・2024年春モデル )寸法(mm)202.7×124.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 8.8型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 ( 8.8型・2024年春モデル )寸法(mm)202.7×124.3取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 11 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 ( 11型ワイド・2024年夏モデル )寸法(mm)250×161.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T14 T1495 / HAS ( 14.5型ワイド・2024年春モデル )寸法(mm)323.7×206.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 8.8型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 ( 8.8型・2024年春モデル )寸法(mm)202.7×124.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 8.8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995 / HAS TAB09 / Q01 ( 8.8型・2024年春モデル )寸法(mm)202.7×124.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 11 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 ( 11型ワイド・2024年夏モデル )寸法(mm)250×161.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 11型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155 / HAS TAB11 / F01 ( 11型ワイド・2024年夏モデル )寸法(mm)250×161.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 24 V DC。It has captive auxiliary switch for SUVA application。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contacto仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltage。It has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7304-84
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc
TRACO POWER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷The Siemens contactor relay mainly used for DC operation。It has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type te仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7285-87
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railway。The operating voltage is 24 to 34 V DC。The design of the surge suppressor is with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal desi仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7285-82
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。組み込み式 = なし。奥行き = 31.8mm。シリーズ = TOP 100%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approvedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
...