16,993件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ハサミ  HASA コクヨ 動画あり
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 板厚(mm)2
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HASA-003 高級ハサミ  HASA コクヨ 動画あり
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。 全長(mm)177 刃部加工ストレート刃(紙・工作用) 刃渡り(mm)70 板厚(mm)2 ハンドル形状左右対称 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 幅(mm)74
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

職人がつくる伝統の一品、三条鍛冶屋の粋をいまに伝える。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒ができます。外して洗うことができるので衛生的です。鋏全体に黒染加工を施し、引き締まった印象を持たせています。【用途】栓を抜く。フタを回す。缶のフタを開ける。包装材を切る。
仕様質量(g):160 材質:DSR1K6(刃部)/SUS410(握部) アズワン品番65-3661-70
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)


材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L1(mm)2 ねじ規格細目 復帰時間(s)0.15 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)






AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)














AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4462種類の商品があります)






LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1セット
129,000 税込141,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 動画あり
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 210×78.7 全長(mm)210 ブラック 質量(g)67.7 板厚(mm)1.86 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)90 刃部加工チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷