カテゴリ
- 作業工具(494)
- ソケット/ソケットレンチ(189)
- スパナ/レンチ(51)
- ドライバー/ビット(51)
- トルクレンチ/トルクドライバー(32)
- プーラー(引き抜き専用工具)(32)
- 保管用品(3)
- 物品棚/収納用品(3)
- 整備工具・収納(105)
- 整備補助用品(12)
- 物流用品(10)
- ワゴン(10)
- 空圧工具(43)
- 鈑金・塗装(18)
- 研磨材(14)
- 切削工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 測定用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- バイク部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ハゼット(750)
- DEEN(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hazet」の検索結果

HAZET ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
HAZET インパクト用パーツ ピン
ハゼット¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
HAZET トルクレンチ
ハゼット¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から9日以内出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
HAZET エアーシャー
ハゼット¥49,980税込¥54,9781台60日以内出荷輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
3段式ツールボックス
ハゼット¥28,980税込¥31,8781個当日出荷HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。用途移動作業や車載工具収納に。トラスコ品番439-2710質量(kg)5.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)200シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)523
ヘキサゴンソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781個当日出荷今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
ニーマット
ハゼット¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。用途作業用クッションマットひざ用トラスコ品番783-8301材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)190縦(mm)210横(mm)450
ナットドライバー
ハゼット¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷六角ボルト・ナット締め付け用です。ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。全長(mm)300軸長(mm)190ブレードフレキシブル軸貫通あり
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
ピンバッジ(シルバー)
ハゼット¥999税込¥1,0991個3日以内出荷HAZETのロゴ入りピンバッジです。銀色メッキ仕上げのシンプルなロゴマーク型ピンバッジです。用途ピンバッジ。幅(mm)【ロゴマーク】12仕上銀色メッキ
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)
ハゼット¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケットアダプター
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クローフートレンチ(フレアタイプ)
ハゼット¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
トートトレー(類ワークトレー)
ハゼット(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ色ブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
メカニックマット
ハゼット¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。用途作業用クッションマット寝作業用トラスコ品番783-8328材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)790縦(mm)385横(mm)975
スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
ハゼットタイヤレバー
ハゼット(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
コンビネーションレンチ
ハゼット(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
ロングファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606
ハゼット(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌々日出荷正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
...